Produkte von Semperit
Hochspezialisierte Produkte für die Industrie vom internationalen Traditionsunternehmen
Hochspezialisierte Produkte für die Industrie vom internationalen Traditionsunternehmen
Flexibler Schlauch für Saug- und Druckbeanspruchung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von alkoholischen (max. 40 Vol.-%) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max. 36 Vol.-%) Lebensmitteln.
Semperit | Molkereidampfschläuche
Hochwertiger Spezialschlauch für die Reinigung mit Dampf, Heiß- und Kaltwasser. Ebenso geeignet zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten.
Semperit | Molkereidampfschläuche
Universell einsetzbarer Spezialschlauch, geeignet als Reinigungsschlauch für Dampf, Heiß- und Kaltwasser und zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten.
Chemie-Sicherheitsschlauch RESIST-UPEL-P mit schwarzer, leitfähiger UPE-Schicht gemäß EN 12115 und höchsten Sicherheitsstandards, geeignet für den Transport von Säuren, Laugen, wässrigen Lösungen von Salzen, organischen Verbindungen. Die Seele verfügt über einen niedrigen Reibung...
Sehr robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung, ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß ECC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Einsetzbar für technisc...
Äußerst flexibler und besonders robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis zu 50 %. Ei...
Hochflexibler Saug- und Druckschlauch nach EN 1761 und EN 12115. Ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Auch für technische Öle,...
Zapfanlagen-Schlauch zur Förderung aller an Tankstellen erhältlichen unverbleiten Kraftstoffe (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis 50 %. Auch einsetzbar für technische Öle, Dieselöle (EN 590:2017), Heizöle (DIN 51603 Teil 1 – 5) un...
Die Semperit AG mit Hauptsitz in Wien ist eine internationale Unternehmensgruppe, die seit 1824 hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk für Industrie und Medizin entwickelt. Dazu zählen unter anderem Industrieschläuche, Hydraulikschläuche, Einweg- und Industriehandschuhe oder auch Elastomerplatten. Das Traditionsunternehmen beschäftigt weltweit über 7.000 Mitarbeiter, die auf 14 Produktionsstandorte und etliche Vertriebsniederlassungen in Australien, Amerika, Asien und Europa aufgeteilt sind.
Als ein Segment der Semperit-Gruppe werden unter dem Label Semperflex® seit 1872 Industrie- und Hydraulikschläuche höchster Qualität produziert und weltweit verkauft. Basierend auf langjährigem Know-how und intensiver Forschung wird eine fortlaufende Verbesserung der Produkte und der Qualität sichergestellt.
Weiterentwickelt und verbessert: der Semperit SIGMA®. Die originalen Schläuche wurden überarbeitet, verbessert – und mittels gründlicher Entwicklung ist die nächste Generation des extrem abriebfesten Semperit SIGMA® entstanden. Nun umfasst das System drei verschiedene Ausführungen.
Mit seiner wesentlich verbesserten Qualität ersetzt der Premium-Schlauch SIGMA® plus FS 3320 das frühere Produkt FS 3320 und ist die perfekte Ergänzung zu den weiterentwickelten und zuverlässigen Schläuchen SIGMA® black FS 3325 und SIGMA® white FS 3340. Alle Schlauchtypen überzeugen nun mit besserer Flexibilität sowie einem geringeren Biegeradius im Vergleich zu den bisherigen Schläuchen. Die Saug- und Druckschläuche eignen sich somit ideal für den hydraulischen und pneumatischen Transport von abrasiven Materialien.
Bei Haberkorn erhalten Sie exklusiv alle Längen von den gängigsten Dimensionen, auf Ihre Einsatzlänge zugeschnitten und auf Wunsch auch fertig assembliert und einbaufähig montiert mit den passenden SIGMA®-Kupplungen.
Premium-Qualität auf höchstem Niveau. Der SIGMA® plus FS 3320 ist hervorragend ausgestattet:
hochwertige MSHA-Decke für höhere Wetterbeständigkeit und Flammwidrigkeit
hochabriebfeste Seele – eine dickere verschleißfeste Schicht für längere Lebensdauer
farbiger Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb
Der äußerst robuste und flexible Schlauch findet Einsatz beim Transport verschiedenster Güter wie Zement, Gieß-Sand, Quarz, Glas, Phosphat, Mischfutter, Getreide, Rinde und vielem mehr.
hochwertige MSHA-Decke
extrem abriebfest durch dicke Seele
farbiger Verschleißindikator für Abrieb-Früherkennung
besonders robust und flexibel
elektrisch leitfähig
witterungsbeständige und seewasserfeste Decke
hohe Flammwidrigkeit
sehr einfache Montage durch speziell entwickeltes Kupplungssystem
sehr flexibel im Einsatz durch Modulbauweise
einfacher Austausch des Schlauches durch außenliegendes und geteiltes Kupplungssystem
Wiederverwendung der Kupplungen im Regelfall möglich
SIGMA® PLUS FS 3320 | SIGMA® BLACK FS 3325 | SIGMA® WHITE FS 3340 | |
---|---|---|---|
Anwendung & Eigenschaften | pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien mit Verschleißindikator (Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde,...) | pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien (Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde,...luedecke) | pneumatischer und hydraulischer Transport fester und staubförmiger Lebensmittel (Futtermittel, Siloprodukte, Getreide, helle Kunststoffgranulate, ölhaltige Stoffe,...) |
Temperatur | -35°C / +80°C | -35°C / +70°C | -35°C / +80°C |
Seele | NR/BR/SBR | NR/BR/SBR | NBR/PVC |
Einlagen | Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt | Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt | Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt |
Decke | EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem. MSHA-genehmigte Decke: MSHA IC-8/19 | EPDM/SBR | CR |
Neben dem kompletten Kupplungsysstem für alle SIGMA®-Produkte bietet Haberkorn auch passende Dichtungen an. Für den SIGMA® white FS3340 sind ebenfalls weiße Dichtungen erhältlich. Reduzierstücke, Winkelstücke, Abzweige, Adapter, Absperrventile usw. sind auf Anfrage lieferbar. Somit beinhaltet das Fördersystem alle nötigen Armaturen.
Flexibilität: Dank des modularen Aufbaus ist das Fördersystem sehr flexibel einsetzbar.
einfache Montage: Alle Elemente lassen sich leicht mit gängigem Arbeitswerkzeug zusammenbauen.
Langlebigkeit: Die ohnehin schon lange Lebensdauer kann durch Faktoren wie individuell zugeschnittene Systemkomponenten oder durch das Verhindern von einseitigem Verschleiß durch das Drehen des Schlauches verlängert werden.
reduzierter Geräuschpegel: Werden Feststoffe transportiert, kommt es im Vergleich zu Stahlrohrleitungen zu einem erheblich niedrigeren Lärmpegel. Die Gummiseele absorbiert einen Großteil der Schall-Energie und reduziert die Geräusche – insbesondere bei Innenanwendungen, bei denen der Lärm im Gebäude erhalten bleibt.
Der einzigartige Vielzweckschlauch Semperit Supreme® verbindet alle Vorteile der EPDM- und der NBR-Vielzweckschläuche. Flexibel einsetzbar für die verschiedensten Anwendungsgebiete vereint der Semperit Supreme® jene Anforderungen, die einem Industrieschlauch am häufigsten abverlangt werden: Er ist gegen leichte Chemikalien, Heißwasser, Öl, Treibstoff und Hochtemperaturen beständig. Daher stößt der Schlauch auch auf große Beliebtheit bei anspruchsvollen Anwendungen in Industrieanlagen, auf Baustellen oder auch in der Landwirtschaft.
Mit „HOSE WIKI“ hat Semperit eine digitale Plattform geschaffen, die Semperflex®-Kundinnen und Kunden, aber auch deren Endverbraucherinnen und Endverbraucher alle Produktinformationen digital zur Verfügung stellt.
Ausgewählte Semperit-Schläuche sind mit einem QR-Code gekennzeichnet, der die Kundin oder den Kunde nach Scannen des Codes direkt mit der neuen HOSE-WIKI-App verbindet. Die Kundin oder der Kunde bekommt so schnell und einfach zahlreiche wertvolle Informationen, die sich auf die jeweilige Schlauchanwendung beziehen:
wichtige Produktdokumente, die mit dem Schlauch zusammenhängen
Zugriff auf Anwendungsanweisungen
Unterstützung per E-Mail oder Telefon für Semperit-Anwendungen
komplette Informationsübertragung an die Semperflex®-Kundinnen und Kunden und die Endverbraucherinnen und Endverbraucher
Umgesetzt wurde die innovative Funktion „HOSE WIKI“ zu Beginn auf dem Chemieschlauch Resist-U, seit Oktober 2020 sind weitere Produkte aus den Anwendungsbereichen Lebensmittel (LMD), Dampf (DS1 und DS3), Öl und Kraftstoff (TM1, TM2) sowie Chemie (Resist-U, Resist-E, Flexichem UPEL und Flexichem EPDM) hinzugekommen. In den folgenden Monaten wird HOSE WIKI auf zusätzliche Premiumprodukte erweitert.
Als ein Segment der Semperit-Gruppe werden unter Sempermed seit 1920 hochwertige Handschuhe gefertigt. Jahrelanges Know-how und über 100-jährige Produktionserfahrung machen die Handschuhe zu dem, was sie heute sind. Expertinnen und Experten weltweit vertrauen auf die Qualitätsprodukte von Sempermed, dem einzigen bekannten Medizinhandschuhhersteller in Europa.
Von der Innovation über die Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion werden alle Schritte von Sempermed selbst durchgeführt: vom Anfang bis zum Ende. Dabei wird auch in die neusten Technologien investiert – so wird sichergestellt, dass alle Produktionsschritte effizient, aber auch nach den hohen Anforderungen vom Sempermed umgesetzt werden.
Im Haberkorn Online-Shop finden Sie verschiedenste Einweghandschuhe, aber auch Chemikalienschutzhandschuhe von Sempermed. Sollten Sie eine Beratung zur Auswahl von Handschuhen benötigen, können Sie jederzeit Ihre Haberkorn Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater kontaktieren!
Semperit und Haberkorn verbindet eine langjährige und sehr erfolgreiche Partnerschaft. Haberkorn hat eine Vielzahl an Semperit-Schläuchen im Sortiment und vertreibt diese in ganz Europa: in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn, Serbien, Slowenien, Kroatien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Rumänien sowie in Südtirol. Als Leithändler des SIGMA® Abrasion-Schlauchsystems ist Haberkorn außerdem ein wichtiger Ansprech- und Vertriebspartner.
Auch im Bereich Einweghandschuhe bauen Haberkorn und Semperit auf eine lange Beziehung. Als spezialisierter Produzent für Einweghandschuhe ist Semperit ein hervorragender Partner für Haberkorn: Bereits seit mehreren Jahrzehnten ist Haberkorn in Österreich der Leithändler für industrielle Einweghandschuhe von Semperit.
Seit 1. Jänner 2023 verkaufen wir keine Skifolien mehr. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte direkt an Semperit.
Bei Semperit finden Sie Gummifolien aller Stärken und Breiten, die seit Jahrzehnten in den klassischen Anwendungen (Kantengummi, Schaufelverstärkung, Endverstärkung, im Bereich der Bindungsplatten, als vollflächiger Interlayer) verbaut werden. Von 0,13 mm bis 2,10 mm Stärke und 6 mm bis 610 mm Breite gibt es jegliche Varianten.
Für steifere Anwendungen gibt es gelochte Antitorsion-Folie in verschiedenen Lochbildern, wahlweise mit ≈10 % oder ≈20 % Lochanteil in der Oberfläche.
In unserem Streben nach Exzellenz bieten wir eine Palette an standardisierten Lösungen, die speziell dafür entwickelt wurden, vielfältige Anforderungen in der Industrie nahtlos zu erfüllen. Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre universelle Anwendbarkeit aus, wodurch sie optimal in unterschiedlichsten Einsatzgebieten funktionieren. Durch die Standardisierung sichern wir nicht nur eine durchgängig hohe Qualität und Zuverlässigkeit, sondern ermöglichen auch eine effiziente Skalierung und Kosteneffizienz für Ihr Unternehmen.
Semperit | Druckschläuche, Saugschläuche
Hochflexibler Vielzweckschlauch, geeignet zur Förderung von Luft, Wasser und vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft.
Semperit | Heißwasserschläuche
Vielseitig verwendbarer Heißwasserschlauch, gut beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel und bedingt fett- und ölbeständig gegen tierische und pflanzlich Öle.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!