Menu

Formiergasset SC-Profi 3/4"–4", Rohr zu Rohr

mehr Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen

Drucken
Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.
Vorteile/Ausführungen
  • Spülzeit nur 1,5 Minuten, Gasflow nur 10 % der Rohrdimension
  • Gas- und Zeitersparnis
  • patentiertes 3-fach-Dichtlippenelement, die in Bögen nicht kippen
  • patentierter Gasverteiler
  • besonders geeignet für Orbitalschweißen, nur 8 bar Druck

Technische Daten
  • Temperatur
bis 340 °C (max. 1 Stunde)

Lieferumfang
  • je 1 Stk. SC Profi Single 24/12, 30/25 und 45
  • je 1 Stk. SC Profi 57, 70, 82, 95, 117
  • je 1 Stk. flexible Verbindung M10, Länge 120, 150 und 200 mm
  • je 1 Stk. starre Verbindung M 10, Länge 100 und 150 mm
  • Gasmess-Rohr
  • Rectusnippel mit Schlauch
  • Schnellkupplung für Manometer 1/4"
  • 8 m Formiergasschlauch mit Kupplungen
  • Zugseil 10 m, isoliert mit Karabinerhaken
  • Alu-Tape, 25 mm x 50 m
  • Raaco Koffer Compact

Downloads

Für Sie interessant

Formiergaszylinder SC-Profi | Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
angesehen
Gekauft
Formiergaszylinder SC-Profi

Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen

Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.

Formiergasset SC-Profi 3/4"–6", Rohr zu Rohr | Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
angesehen
Gekauft
Formiergasset SC-Profi 3/4"–6", Rohr zu Rohr

Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen

Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.

Formiergasset SC-Profi 3/4"–6", Rohr zu Flansch | Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
angesehen
Gekauft
Formiergasset SC-Profi 3/4"–6", Rohr zu Flansch

Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen

Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.

Formiergaszylinder SC-Profi Single | Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
angesehen
Gekauft
Formiergaszylinder SC-Profi Single

Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen

Zum Formieren von Rohren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken