Menu

Sauerstoffmessgerät mit Sensor G 1690

mehr Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen

Drucken
Kompaktes, modernes und funktionales Messgerät im Hosentaschenformat für genaues Messen der Sauerstoffkonzentration in Luft und Gasgemischen.
Einsatzbereich
  • Klimatechnik
  • Lüftungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • komfortabler Luftabgleich auf Knopfdruck
  • 3-zeilige Anzeige mit Beleuchtung, Überkopfanzeige auf Knopfdruck
  • langlebiger und wartungsfreier Sensor
  • robust, lange Batterielebensdauer

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart
IP65, IP67

Technische Daten
  • Messbereich
0,0–100 % O2
  • Umgebungsdruck
0,5–2,0 bar abs.
  • Über-/Unterdruck
max. 0,25 bar
  • Arbeitstemperatur
0 bis 45 °C(Sensor)
–20 bis +50 °C(Gerät)
  • Relative Feuchte
0–95 % r.F.
  • Stromversorgung
9-V-Batterie
  • Abmessung L x B x H
108 x 54 x 28 mm
  • Gewicht
175 g

Lieferumfang
  • Flow-Diverter ESA 369, T-Stück ZOT 369
  • 2 x AA-Batterien
  • Betriebsanleitung

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken