Menu

Schweißgleichrichter IGNIS 150

von Fronius   |   mehr Elektrodenschweißgeräte

Drucken
E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A.
Vorteile/Ausführungen
  • kein Anhaften der Elektrode beim Zündvorgang
  • Parameter für Cellulose-Elektroden auswählbar
  • E-Hand Pulsschweißen
  • Generatorbetrieb auch bei langen Netzzuleitungen möglich
  • ideale Nutzung der vorhandenen Netzleistung durch PFC-Technologie (Power Factor Correction)
  • Ausgleich von Spannungsschwankungen für hohe Lichtbogenstabilität

Technische Daten
  • Leerlaufspannung
96 V 
  • Arbeitsspannungsbereich max.
26 V
  • Netzsicherung
16 A
  • Netzfrequenz min.
50 Hz
  • Schweißstrom/Einschaltdauer (10 min/40 °C)
90 A (100 %)
110 A (60 %)
150 A (35 %)
 
  • Abmessung L x B x H
365 x 130 x 285 mm

Lieferumfang
  • Stromquelle IGNIS 150/EF

Downloads

Für Sie interessant

Schweißgleichrichter IGNIS 150 Set, AT Paket | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Gekauft
Schweißgleichrichter IGNIS 150 Set, AT Paket

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A.

Schweißgleichrichter IGNIS 150 Set/EF | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Gekauft
Schweißgleichrichter IGNIS 150 Set/EF

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.

Schweißgleichrichter IGNIS 180 | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Gekauft
Schweißgleichrichter IGNIS 180

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz-Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.

Schweißgleichrichter IGNIS 180 Set, AT Paket | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Gekauft
Schweißgleichrichter IGNIS 180 Set, AT Paket

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz-Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.

Schweißgleichrichter IGNIS 180 Set/EF | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Gekauft
Schweißgleichrichter IGNIS 180 Set/EF

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz-Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.

Schweißgleichrichter TransPocket 2500 | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Gekauft
Schweißgleichrichter TransPocket 2500

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 250 A und WIG-Zusatzfunktion bis 250 A.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken