Menu

Schweißgleichrichter TransPocket 2500

von Fronius   |   mehr Elektrodenschweißgeräte

Drucken
E-Handschweißen bis 250 A und WIG-Zusatzfunktion bis 250 A.
Vorteile/Ausführungen
  • generatorentauglich
  • S-Kennzeichnung, CE-Kennzeichnung
  • Soft- und Hot-Start, Anti-Stick-Funktion, automatische Gasnachströmung (schweißstromabhängig-TIG-Version)
  • Berührungszündung, energiesparende Inverter-Technologie
  • fallnahtsicher bei CEL-Elektroden
  • fernbedienbar (Comfort), temperaturgesteuerter Lüfter, Übertemperaturschutz
  • Staubfilter
  • Tragegurt, Haltegriff
  • Dynamik, Netzzuleitung bis zu 100 Meter

Technische Daten
  • Leerlaufspannung
88 V
  • Arbeitsspannung
20,4–30,0 V
  • Netzsicherung
16 A
  • Netzfrequenz
50–60 Hz
  • Schweißstrom/Einschaltdauer (10 min/40 °C)
 
175 A (100 %)
200 A (60 %)
250 A (35 %)
  • Abmessung L x B x H
430 x 180 x 320 mm

Downloads

Für Sie interessant

Schweißplatzausrüstung | Massekabel, Elektrodenkabel, Schweißplatzausrüstungen
angesehen
Gekauft
Schweißplatzausrüstung

Fronius Zubehör

Komfortable Schweißplatzausrüstung mit Kabelstecker als notwendiges Schweißzubehör für Elektrodenschweißen.

Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert

Böhler Welding Zubehör

Rutil-Cellulose-umhüllte Stabelektrode mit sehr guter Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend. Universalelektrode, besonders für Kleintransformatoren.

Mantelelektrode FOX ETI, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX ETI, unlegiert

Böhler Welding Zubehör

Rutil-umhüllte Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht.

Mantelelektrode FOX SAS 4-A, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX SAS 4-A, hochlegiert

Böhler Welding Zubehör

Stabilisierte, kerndrahtlegierte, austenitische Stabelektrode mit rutiler Umhüllung.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V

3M Zubehör

Schweißerschutzhelm mit unverwechselbarem Design und Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X

3M Zubehör

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Fazor 1000 Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske Fazor 1000 Plus

Fronius Zubehör

Einfacher Schweißerschutzhelm mit optimalem Schutz für tägliche Schweißarbeiten. Schaltet bei Dunkelheit in den Ruhezustand.

Abverkauf
Schuhe für spezielle Einsätze
Das könnte Sie auch interessieren
Halbstiefel S3 TITAN+ 1848 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 TITAN+ 1848

Jalas Das könnte Sie auch interessieren

Hitzebeständiger Sicherheitshalbstiefel aus PU-beschichtetem Leder mit Kevlar®-Nähten, mit einer leichten Aluminium-Zehenschuztkappe und einem PTC Nageldurchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI.

Abverkauf
Schuhe für spezielle Einsätze
Das könnte Sie auch interessieren
Gießerstiefel S3 ALPINE 6683 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Gießerstiefel S3 ALPINE 6683

Steitz Secura Das könnte Sie auch interessieren

Spezialstiefel für Gießerei und Asphaltierarbeiten aus Glattleder, mit zwei verstellbaren Aufreißschnallen, eingenähter Innenlasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20349:2010 S3 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO.

Schweißerschutzkleidung
Das könnte Sie auch interessieren
Bundjacke Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundjacke Weld Shield

Planam Das könnte Sie auch interessieren

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Bundjacke in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleiner Metallspritzer.

Schweißerschutzkleidung
Das könnte Sie auch interessieren
Bundhose Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose Weld Shield

Planam Das könnte Sie auch interessieren

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Bundhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleine Metallspritzer.

Schweißerschutzkleidung
Das könnte Sie auch interessieren
Latzhose Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Latzhose Weld Shield

Planam Das könnte Sie auch interessieren

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Llatzhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleine Metallspritzer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken