Handbrennschneidmaschine proFIT

von GCE Rhöna®   |   mehr Handbrennschneidmaschine

Drucken
Produktdetails
Universell einsetzbare Brennschneidmaschine zum klassischen Autogenschneiden für Blechdicken bis 150 mm mit 1 Schneidbrenner und 100 mm beim Einsatz von 2 Schneidbrennern.
Technische Daten
  • Schneidleistung
150 mm, bis zu 100 mm mit 2 Brenner
  • Schneidgeschwindigkeit
75–750 mm/min variabel einstellbar
  • Vorschubrichtung
Vor- und Rücklauf
  • Kreisschnitte
ca. 80 bis 1.340 mm
  • Abmessung L x B x H
180 x 380 x 160 mm
  • Gewicht
13 kg

Downloads