Rexroth | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
Endplatten Typ TC-00 zum Schließen der P- und T-Kanäle von ED-Elementen.
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI-A2. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth 6/2-Wegeventilen. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth-Wegeventilen D805 und D845 (EDD-XZ). Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Rexroth | Zwischenplattenventile
Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einf...
Rexroth | Zwischenplattenventile
Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einf...
Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Diese rechtsdrehenden DC-Motoren sind für Aussetzbetrieb und werden für Modularaggregate der Serie K mit linksdrehender Zahnradpumpe verwendet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!