Produkte filtern in Magnetspulen
1-7 von 7 Produkten
in Magnetspulen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16 | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16

Bosch Rexroth | Magnetspulen

Die Magnetspulen werden zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI eingesetzt und sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar.

Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A

Bosch Rexroth | Magnetspulen

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 12,7 mm werden zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Sitzventil-Patronen VEI-8A verwendet und sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar.

Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2 | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2

Bosch Rexroth | Magnetspulen

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm werden zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI-A2 verwendet und sind in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C19 und C25.7 für Hydraulikventile SVE | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule C19 und C25.7 für Hydraulikventile SVE

Hydrocontrol SPA | Magnetspulen

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,0 bzw. 25,7 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Hydrocontrol-Magnet-Schieberventilen SVE. Sie sind in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann...

Magnetspule MR-045 und MR-060 für Schieberventile KV | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule MR-045 und MR-060 für Schieberventile KV

Magnetspulen

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 22,0 bzw. 31,0 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Schieberventilen KV. Sie sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).              ...

Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801 | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801

Bosch Rexroth | Magnetspulen

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth 6/2-Wegeventilen. Sie sind in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845 | Magnetspulen
angesehen
Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845

Bosch Rexroth | Magnetspulen

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth-Wegeventilen D805 und D845 (EDD-XZ). Sie sind in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann)...

1-7 von 7 Produkten