von Festo | mehr Zubehör für Ventilinseln
| –5 °C bis +80 °C |
| 5–13 mm |
| 0,2–0,5 mm² bzw. 0,14–0,34 mm² |
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Schilderträger für Bezeichnungsschilder ermöglichen das Anbringen von Bezeichnungsschildern an Bauteilen ohne vorgefertigte Aufnahmen. Passend für das Bezeichnungsschild IBS-6x10.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Schilderträger für Bezeichnungsschilder ermöglichen das Anbringen von Bezeichnungsschildern an Bauteilen ohne vorgefertigte Aufnahmen. Passend für die Anschlussplatte, verwendbar für AS-Interface Komponenten, für Ventilinsel MPA-S, für VMPA1 und für VMPA2.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Schraube VMPAL-M als Zubehör für Ventilinseln.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Schraube VMPAC-M4X38, Schraubenset M4x38 mit Außensechskant 6 mm, mit Dichtscheiben, für Zuganker.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Abdeckplatte VMPA-P-RP als Zubehör für Ventilinsel MPA-S.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Abdeckung VMPAC-VC über einem Ventilplatz, wahlweise ohne Handhilfsbetätigung, mit Handhilfsbetätigung für eine Vorsteuerung oder mit Handhilfsbetätigung für zwei Vorsteuerungen.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Abdeckkappe VMPA-HB für Handhilfsbetätigung (10 Stück).
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Befestigung VMPA-BG mit LABS-Konformität.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Halter VMPA1-FTI-10 für Festdrossel und Abluftöffnung der Anschlussplatte.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Adapter VMPAL-F für Anschlussplatten (und Platte bei Typ VMPAL-FSP-G1/4) mit Adapter Cartridge-Anschluss auf Gewinde.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Hülse VMPAL-ZAH mit Innensechskant 4 mm aus hochlegiertem, rostfreiem Stahl.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Hülse VMPAC-ZAH mit Innensechskant 4 mm aus Edelstahl.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!