Menu

Hülse VMPAC-ZAH, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Hülse VMPAC-ZAH mit Innensechskant 4 mm aus Edelstahl.
Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Technische Daten
  • Tem­pe­ra­turbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Max. An­zieh­dreh­mo­ment
1,7 Nm

Material
  • Edelstahl
  • Kor­ro­si­ons­be­stän­dig­keits­klas­se 4 (star­ke Kor­ro­si­ons­be­an­spru­chung)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken