Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Ventile.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-, oder 5/3-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil und Handhebel, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Elektrisch oder pneumatisch betätigte 3/2- oder 5/2-Wegeventile mit mechanischer Feder, der Serie Tiger Classic. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werden. Das Magnetventil kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden. Es ist laut EU-Ex-Schutz-Richt...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventile Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder durch modula...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterVentile haben die Aufgabe, den Druck oder den Durchfluss von Druckmedien zu steuern. Im Sortiment von Haberkorn finden Sie von Wegeventilen über Sperrventile und Druckventile bis zu Stromventilen eine große Auswahl.
Die robusten Ventile VUVS aus der VS-Ventilfamilie von Festo sind industrietaugliche Einzelventile für nahezu jede Anwendung. Sie punkten mit einem günstigen Preis, einer einfachen Installation und Montage und zahlreichen Standardfunktionen.
Das Standard NAMUR-Ventil VSNC von Festo ist in vielen Branchen und industriellen Anwendungen einsetzbar. Ob Flüssigkeiten, Schüttgüter oder Gase, es steuert effizient und zuverlässig den Fluss bei unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen.
Zwangsgesteuerte Ventile der Baureihe VZWF von Festo steuern mit kleinen Magneten hohe Drücke bei großen Nennweiten. Sie schalten bereits ab 0 bar und schließen bei Druckverlust im Steuerkreislauf automatisch per NC-Funktion.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!