Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSCS für elektrische Betätigung von Ventilgrundkörpern. Pneumatischer Anschluss nach ISO 15218 (CNOMO) uns elektrischer Anschluss nach EN 175301-803, Form C.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Normventil VSCS-B-M32 mit Rundstecker M 12 x 1 als elektrischen Anschluss nach IEC 61076-2-101 und pneumatischer Anschluss nach ISO 15218 (CNOMO). Ventilaufsatz für elektrische Betätigung von Ventilgrundkörpern.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse. Vielseitig konfigurierbar, modulares System.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Steuerblock VOFA ist ein mechanischer robuster Steuerblock. Verwendbar als Pressensicherheitsventil nach EN692 und EU-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen).
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VOFD ist ein direkt gesteuertes Vorsteuerventil für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Für sicherheitsgerichtete Systeme bis SIL3 in redundanter Ausführung.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VOFC ist ein indirekt gesteuertes Vorsteuerventil für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Für sicherheitsgerichtete Systeme bis SIL3 in redundanter Ausführung.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VOVG ist ein sehr kompaktes Ventil für Lösungen mit extrem hoher Packungsdichte und für Anwendungen in der Elektronik- oder Light-Assembly-Industrie. Anschlussleiste für 2 bis 10 Ventile.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventile MHA1/MHP1, die neue miniaturisierte Generation der Sitzventile in den Versionen 2/2-Wege stehen Durchflüsse von 14 l/min oder in der Version 3/2-Wege von 10 l/min zur Auswahl. Entweder als Einzelanschlussplattenventil oder vormontiert auf der PR-Leiste. Im Einsatz a...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil MH2, MH3, MH4 als Schnellschaltventil (Schaltzeiten bis 2 ms) für höhere Durchflüsse. Direktgesteuertes Sitzventil für Direktmontage, Einzelanschlussplatte oder Batteriemontage.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil (Schnellschaltventil) für höhere Durchflüsse, ohne integrierte Steuerelektronik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil (Schnellschaltventil) MHJ10 für höhere Durchflüsse, mit integrierter Steuerelektronik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil CDVI als hygienisches Einzelventil im Clean Design (reinigungsfreundliches Design) auch für den Nahrungsmittelbereich.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das M5-Compactsystem ist ein komplettes System mit Steuerelementen in allen Funktionen für pneumatische Ablaufsteuerungen. Basis sind die Anschlussplatten 2n und Stecknippelanschlüsse für Schlauch NW 3.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-, oder 5/3-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil und Handhebel, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 5/2-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber und Kipphebel oben, intern zugeführter Steuerluft, mechanischer Feder und verschiedenen pneumatischen Anschlüsse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt oder indirekt betätigtes 3/2-, oder 5/2-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil und Druckknopf, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-, oder 5/3-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Stößel, Kolbenschieber oder Sitzventil, direkt betätigt, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Rollenhebel, Kolbenschieber oder Sitzventil, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!