Menu

Druckluftspeicher CRVZS, Festo

von Festo   |   mehr Luftbehälter

Drucken
Druckluftspeicher CRVZS zum Ausgleich von Druckschwankungen und als Reservoir bei schlagartig auftretendem Luftverbrauch, zur Bereitstellung von größeren Druckluftmengen zur Versorgung von schnell taktenden Antrieben und in Verbindung mit Drosselventilen können Verzögerungszeiten für den Druckaufbau erreicht werden.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:–:–]
  • Stickstoff

Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS konform

  • entspricht Norm AD 2000
  • TÜV-/CRN Zulassung

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bar–16 bar

Material
  • Druckluftspeicher, Halteklemmen
hochlegierter Stahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Druckluftspeicher VZS-20-B, Festo | Luftbehälter
angesehen
Gekauft
Druckluftspeicher VZS-20-B, Festo

Festo | Luftbehälter

Druckluftspeicher VZS-20-B zum Ausgleich von Druckschwankungen und als Reservoir bei schlagartig auftretendem Luftverbrauch, zur Bereitstellung von größeren Druckluftmengen zur Versorgung von schnell taktenden Antrieben und in Verbindung mit Drosselventilen können Verzögerungszei...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken