Menu

Druckluftspeicher VZS-20-B, Festo

von Festo   |   mehr Luftbehälter

Drucken
Druckluftspeicher VZS-20-B zum Ausgleich von Druckschwankungen und als Reservoir bei schlagartig auftretendem Luftverbrauch, zur Bereitstellung von größeren Druckluftmengen zur Versorgung von schnell taktenden Antrieben und in Verbindung mit Drosselventilen können Verzögerungszeiten für den Druckaufbau erreicht werden.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:–:–]
  • Stickstoff

Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei

  • entspricht Norm EN 286-1
  • nach EU-einfache Druckbehälter-Richtlinie

Technische Daten
  • Pneumatischer Anschluss
G 1"
  • Anschluss Kondensatablass
G 3/8"
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung
  • Einbaulage
Kondensatablass nach unten
  • Volumen
20 ±10 %
  • Betriebsdruck
–0,95–16 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +100 °C (Einsatzbereich von Schlauch und Rohr beachten)
  • Korrosionsbeständigkeit
KBK 4

Material
  • Stahl pulverbeschichtet

Downloads

Für Sie interessant

Druckluftspeicher CRVZS, Festo | Luftbehälter
angesehen
Gekauft
Druckluftspeicher CRVZS, Festo

Festo | Luftbehälter

Druckluftspeicher CRVZS zum Ausgleich von Druckschwankungen und als Reservoir bei schlagartig auftretendem Luftverbrauch, zur Bereitstellung von größeren Druckluftmengen zur Versorgung von schnell taktenden Antrieben und in Verbindung mit Drosselventilen können Verzögerungszeiten...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken