Menu

Kunststoffschlauch PAN-R, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch PAN-R aus Polyamid.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • Vakuum

Vorteile/Ausführungen
  • halogenfrei
  • Kontakt mit Elektrokabeln
  • schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
  • Schleppkettentauglichkeit >5 Mio. Zylken nach Festo Norm 942021
  • mikrobenbeständig
  • hydrolysebeständig
  • RoHS-konform
  • Kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • Betriebsdruck
–0,95–14 bar
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +80 °C
  • Shore-Härte
D 62 ±3

Material
  • TPE-A (PA)

Luft


Downloads

Für Sie interessant

Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL, Festo

Festo Zubehör

Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL aus Polyethylen (PE) zum Bündeln von Schläuchen.

Rohr-/Schlauchschneider ZRS, Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Rohr-/Schlauchschneider ZRS, Festo

Festo Zubehör

Schlauch-/Rohrschneider ZR dient zum Ablängen von Kunststoff- und Nitrilkautschukrohren mit oder ohne Textileinlage, von 2 bis 20 mm Außendurchmesser. Der integrierte Sicherheitsbügel verhindert unberechtigtes Öffnen. Nicht geeignet für Schläuche mit Metallummantelung.

Druckaufbauventil HEL, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Druckaufbauventil HEL, Festo

Festo Zubehör von

Pneumatisch betätigtes Druckaufbauventil HEL, Baureih D, zum langsamen Belüften und zum Entlüften von pneumatischen Anlagen (zur Verwendung mit Einschaltventilen HE und HEE).

Einschaltventil HEP MINI/MIDI/MAXI, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil HEP MINI/MIDI/MAXI, Festo

Festo Zubehör von

Pneumatisch betätigtes Einschaltventil HEP zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Verwendung als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen D-Reihenmodulen ist möglich.

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KB, mit Öler, Baureihe D, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KB, mit Öler, Baureihe D, Festo

Festo Zubehör von

Wartungsgeräte-Kombination FRC aus Polymer, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul mit Druckschalter und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und ungeölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischen Kondensatablass...

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung P-N3, Kolbendurchmesser 160 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung P-N3, Kolbendurchmesser 160 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten ohne Positionserkennung. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KE, mit Öler, Baureihe D, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KE, mit Öler, Baureihe D, Festo

Festo Zubehör von

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KE aus Metall, bestehend aus Filterregelventil, Öler, elektrisch betätigtem Einschaltventil (24 V DC) und pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell dre...

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 160 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 160 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 200 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 200 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo | Schläuche

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Kunststoffschlauch PUN-H-F FOOD, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H-F FOOD, Festo

Festo | Schläuche

Kunststoffschlauch PUN-H-F, aus Polyurethan, ist lebensmittelkonform nach EC 1935/2004 und FDA 21 CFR 177.2600, zusätzlich hydrolysebeständig und geeignet für Wasseranwendungen. In Kombination mit NPQR- oder auch NPQH-Verschraubungen einsetzbar in der Lebensmittel- und Verpackung...

Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo | Schläuche

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken