Menu

Einschaltventil HEP MINI/MIDI/MAXI, Festo

von Festo   |   mehr Einschaltventile und Druckaufbauventile

Drucken
Pneumatisch betätigtes Einschaltventil HEP zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Verwendung als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen D-Reihenmodulen ist möglich.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • mit oder ohne Anschlussplatten

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Einschaltventil HEP
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 1"
ohne 

Technische Daten
  • Baugröße, MINI
  • Baugröße, MIDI
  • Baugröße, MAXI
Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)
Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)
Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)
  • Durchfluss
800–6.500 l/min
  • Betriebsdruck
0–16 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Anschlussplatten aus Zink-Druckguss
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Befestiungswinkel HFOE-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestiungswinkel HFOE-D, Festo

Festo Zubehör

Befestiungswinkel HFOE-D zur Wandmontage, aus verzinktem Stahl.

Gewindebolzen FRB-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen FRB-D, Festo

Festo Zubehör

Gewindebolzen FRB-D-MINI/MIDI/MAXI für Wartungsgeräte-Kombinationen, aus hochlegiertem Stahl.

Schalldämpfer U-...-B, Ausführung Druckguss, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer U-...-B, Ausführung Druckguss, Festo

Festo Zubehör

Schalldämpfer U-...-B mit einem Außengewinde zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PAN-R, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PAN-R, Festo

Festo Zubehör

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch PAN-R aus Polyamid.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Einschaltventil HE MINI/MIDI/MAXI, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil HE MINI/MIDI/MAXI, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Einschaltventil HE, Baureihe D aus Metall ist ein 3/2-Wege Hand-Absperrventil. Wahlweise mit Anschlussplatte und G-Gewinde oder ohne Anschlussplatte. Das Ventil ist in den Baugrößen MINI, MIDI und MAXI erhältlich. Beim Abschalten wird die Anlage entlüftet.

Einschaltventil HEE MINI/MIDI/MAXI, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil HEE MINI/MIDI/MAXI, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Einschaltventil HEE-MINI, MIDI, MAXI mit Magnetspule ohne Steckdose, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Druckaufbauventil HEL, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Druckaufbauventil HEL, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Pneumatisch betätigtes Druckaufbauventil HEL, Baureih D, zum langsamen Belüften und zum Entlüften von pneumatischen Anlagen (zur Verwendung mit Einschaltventilen HE und HEE).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken