Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Pneumatische Antriebe.
Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder DFSP mit Feder ziehend, mit Standard-Zapfen, ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90kg Gewicht können sicher gestoppt werden.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterSpezialzylinder gewinnen verstärkt an Bedeutung. Führungen und Halterungen können direkt am Zylindergehäuse angebaut werden. Dadurch haben sie einen kleineren Einbauraum und eine verringerte Masse. Haberkorn bietet ein großes Sortiment.
PPS ist ein Zylinder, der sich selbst einstellt. So erhalten Sie immer die optimale Dämpfungseinstellung, eine deutlich schnellere Inbetriebnahme und eine Manipuliersicherheit. Wir beraten Sie gerne.
Der Kolbenschwenkantrieb DRRD punktet mit seiner Robustheit und Stabilität. Er ist sehr schnell und hat eine hohe Wiederholungsgenauigkeit, die selbst nach der Montage kein Nachjustieren erforderlich macht.
Kraftvoll, wirtschaftlich und langlebig. Der DSBG kommt dort um Einsatz, wo Kraft und Ausdauer gefragt sind. Das neuartige P-Element absorbiert Lärm und Vibrationen unterstützt die PPV wirkungsvoll.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!