Servomotor EMMS-AS, Festo

von Festo   |   mehr Servomotoren

Drucken
Produktdetails
Dynamische, bürstenlose, permanenterregte Synchron-Servomotoren.
Anwendungen/Hinweise
  • Dynamische, bürstenlose, permanenterregte Synchron-Servomotoren
  • Feedback-Systeme wählbar
    –digitaler Absolutwertgeber Singleturn
    –digitaler Absolutwertgeber Multiturn
    –Resolver
  • Optimierte Anschlusstechnik, abhängig von Ausführung und Flanschgröße
  • Wicklungsvarianten
    –für 1 phasigen Motorcontroller
    –für 3 phasigen Motorcontroller
    –Drehmoment optimiert
    –Drehzahl optimiert
  • Schutzart IP54 (Motorwelle)
  • Schutzart IP65 (Motorgehäuse mit Anschlusstechnik)

Technische Daten
  • Baugröße
40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Drehmoment
1 bis 120 Nm
  • Spannung
360 bis 565 V DC
  • Nennstrom
0,6 bis 14,4 A

Downloads