Menu

Adapterbausatz DHAA-D-E8, DGSL-DRRD, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Greifer

Drucken
Adapterbausatz für schnelle und einfache Verbindung von zwei Antrieben.
Einsatzbereich
  • zulässige Kombination von zwei Antrieben DGSL und DRRD

Technische Daten
  • Baugröße Antrieb
4–25 mm
  • Baugröße Antrieb 2
8–25 mm

Material
  • Aluminium-Knetlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 35 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 35 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 75 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 75 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B1, DRRD-DHPS, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B1, DRRD-DHPS, Festo

Festo | Zubehör für Greifer

Adapterbausatz für schnelle und einfache Verbindungen zwischen Präzisions-, Micro- und Standardgreifern und Antrieben.

Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B2/B3, DRRD-DHRS, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B2/B3, DRRD-DHRS, Festo

Festo | Zubehör für Greifer

Adapterbausatz für schnelle und einfache Verbindungen zwischen Präzisions-, Micro- und Standardgreifern und Antrieben.

Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B4, DRRD-DHDS, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B4, DRRD-DHDS, Festo

Festo | Zubehör für Greifer

Adapterbausatz für schnelle und einfache Verbindungen zwischen Präzisions-, Micro- und Standardgreifern und Antrieben.

Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B5, DRRD-HGPP, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B5, DRRD-HGPP, Festo

Festo | Zubehör für Greifer

Adapterbausatz für schnelle und einfache Verbindungen zwischen Präzisions-, Micro- und Standardgreifern und Antrieben.

Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B6, DGSL-HGPL, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B6, DGSL-HGPL, Festo

Festo | Zubehör für Greifer

Adapterbausatz für schnelle und einfache Verbindungen zwischen Präzisions-, Micro- und Standardgreifern und Antrieben.

Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B7/B7G, DRRD-HGDT, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B7/B7G, DRRD-HGDT, Festo

Festo | Zubehör für Greifer

Adapterbausatz für schnelle und einfache Verbindungen zwischen Präzisions-, Micro- und Standardgreifern und Antrieben.

Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B7G, DRRD-HGDT-G, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B7G, DRRD-HGDT-G, Festo

Festo | Zubehör für Greifer

Adapterbausatz für schnelle und einfache Verbindungen zwischen Präzisions-, Micro- und Standardgreifern und Antrieben.

Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B8/B8G, DRRD-HGPT-B, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B8/B8G, DRRD-HGPT-B, Festo

Festo | Zubehör für Greifer

Adapterbausatz für schnelle und einfache Verbindungen zwischen Präzisions-, Micro- und Standardgreifern und Antrieben.

Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B8G, DRRD-HGPT-B-G, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B8G, DRRD-HGPT-B-G, Festo

Festo | Zubehör für Greifer

Adapterbausatz für schnelle und einfache Verbindungen zwischen Präzisions-, Micro- und Standardgreifern und Antrieben.

Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B11, DRRD-HGRT, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-G-Q11-B11, DRRD-HGRT, Festo

Festo | Zubehör für Greifer

Adapterbausatz für schnelle und einfache Verbindungen zwischen Präzisions-, Micro- und Standardgreifern und Antrieben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken