Menu

Stopperzylinder EFSD, Festo

von Festo   |   mehr Stopperzylinder und Vereinzeler

Drucken
Stopperzylinder für schnelle, einfache Ausrüstung von Transfersystemen. Keine Ventile, Verschlauchung und Druckluft notwendig, bei geringer Lärmbelastung in 3 verschiedenen Baugrößen zum Stoppen für Fördergut von 0,25 kg bis 100 kg.
Vorteile/Ausführungen
  • LED-Anzeige für Zustands- und Fehlermeldung zur visuellen Fehlerdiagnose
  • Ansteuerung über digitale I/O erleichtert die Inbetriebnahme
  • Dämpfungsmodul mit einstellbarer Dämpfung
  • Integrierte Sensorik zur Positionsabfrage (Anschlag ein- und ausgefahren)
  • Befestigungsschnittstelle zur einfachen Montage an Transfersystemen

Technische Daten
  • Baugröße
20–100 mm
  • elektrischer Anschluss
serielle Schnittstelle M 12
  • Dämpfungslänge
11,5–18,2 mm
  • Temperatureinsatzbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Deckel aus PA, verstärkt
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
  • Kolbenstange hochlegierter Stahl, rostfrei
  • Schrauben aus Stahl, beschichtet
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Befestigungsbausatz EAHM, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz EAHM, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz EAHM für verschiedene Antriebe.