Menu

Steckdosenleitung KMPPE, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Steckdosenleitung KMPPE, passend für Magnetspulen mit Gewinde M 16 x 0,75 und für Proportional-Druckregelventile MPPES.
Anwendungen/Hinweise
  • Anschlusstechnik, Feldgeräteseite links
Dose M 16 x 0,75
  • Anschlusstechnik, Steuerungsseite rechts
offenes Ende

Technische Daten
  • Kabellänge
2,5 bis 5 m

Material
  • Gehäuse aus PA
  • Kabelmantel aus PVC

Downloads

Für Sie interessant

Druckaufbauventile MS4-DE, elektrisch betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Druckaufbauventile MS4-DE, elektrisch betätigt, Festo

Festo Zubehör von

Elektrisch betätigtes Druckaufbauventil MS4-DE, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen.

Proportional-Druckregelventil MPPES, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil MPPES, Festo

Festo Zubehör von

Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit Proportionalmagnet. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar.

Proportional-Druckregelventil Sonderabgleichtyp MPPES, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil Sonderabgleichtyp MPPES, Festo

Festo Zubehör von

Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Der Sonderabgleichtyp bietet die Möglichkeit, dem Sollwert 0 V bzw. 4 mA einen unteren Druck PU und dem Sollwert 10 V bzw. 20 mA einen oberen Druck PO zuzuor...

Verbindungsleitung NEBV, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBV, Festo

Festo | Leitungen

Verbindungsleitung NEBV für VUVG-Ventile.

Steckdosenleitung NEBV-H1G2, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung NEBV-H1G2, Festo

Festo | Leitungen

Einseitig vorkonfektionierte Verbindungsleitung NEBV-H1G2 für den Anschluss von VUVG-Ventilen.

Steckdosenleitung NEBV-HSG2, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung NEBV-HSG2, Festo

Festo | Leitungen

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung NEBV-HSG2 für den Anschluss von VUVG-Ventilen.

Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, offenes Ende, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, offenes Ende, Festo

Festo | Leitungen

Beidseitig konfektionierte Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC mit metrischer Schraube und offenem Ende.

Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, M8x1, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, M8x1, Festo

Festo | Leitungen

Beidseitig konfektionierte Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC mit metrischer Schraube, M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104.

Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, Furchschraube, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, Furchschraube, Festo

Festo | Leitungen

Beidseitig konfektionierte Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC mit metrischer Schraube und Furchschraube.

Steckdosenleitung KMEB, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung KMEB, Festo

Festo | Leitungen

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB für Ventile mit EB-Magnetspule.

Verbindungsleitung KMEB-1, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung KMEB-1, Festo

Festo | Leitungen

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB-1, mit LED, für Ventile mit EB-Magnetspule.

Verbindungsleitung KMEB-2, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung KMEB-2, Festo

Festo | Leitungen

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB-2 für Ventile mit EB-Magnetspule.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken