Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, offenes Ende Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Produktdetails
Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC mit metrischer Schraube und offenem Ende.
Einsatzbereich
  • Verbindungsleitung
  • beidseitig konfektioniert
  • für den Anschluss von Ventilen

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
-10 °C bis + 50 °C 
  • Schutzart
IP65 
  • Hinweis zu Schutzart
in montiertem Zustand 
   
 Elektrischer Anschluss 1Elektrischer Anschluss 2
  • Funktion
FeldgerätseiteSteuerungsseite
  • Anschlussart
DoseKabel
  • Anschlusstechnik

Anschlussbild ZC,

metrische Schraube

offenes Ende
  • Anzahl Pole/Adern

2

2
  • belegte Pole/Adern

2

2
  • Befestigungsart

auf Magnetventil,

mit Zentralschraube M2

-

Material
Gehäuse, KabelmantelTPE-U (PUR)
IsolierhüllePP
SchraubenEdelstahl
SteckkontakteKupferlegierung, verzinnt

Downloads

Für Sie interessant

Steckdosenleitung NEBV Festo | Leitungen
angesehen
Steckdosenleitung NEBV Festo

Festo | Leitungen

Verbindungsleitung NEBV für VUVG-Ventile.

Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, M8x1, Festo | Leitungen
angesehen
Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, M8x1, Festo

Festo | Leitungen

Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC mit metrischer Schraube, M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104.

Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, Furchschraube, Festo | Leitungen
angesehen
Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, Furchschraube, Festo

Festo | Leitungen

Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC mit metrischer Schraube und Furchschraube.

Steckdosenleitung KMEB Festo | Leitungen
angesehen
Steckdosenleitung KMEB Festo

Festo | Leitungen

Verbindungsleitung KMEB für Ventile mit EB-Magnetspule.

Steckdosenleitung KMF Festo | Leitungen
angesehen
Steckdosenleitung KMF Festo

Festo | Leitungen

Steckdosenleitung KMF für Ventile mit F-Magnetspulen.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen