Menu

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KC, mit Öler, Baureihe DB, Polymer, Festo

von Festo   |   mehr Wartungsgeräte-Kombinationen

Drucken
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KC, Baureihe DB, bestehend aus einem manuell betätigtem Einschaltventil, Abzweigmodul und Öler aus Polymer. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur ungeölten Druckluftversorgung. mit manuell drehendem Kondensatablass.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], geölter Betrieb nicht möglich

Vorteile/Ausführungen
  • der Betriebsdruck kann zu- oder abgeschaltet werden
  • Einschaltventil manuell betätigt
  • neue Filterpatronen

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Filter-Regelventil LFR
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/4"
  • Ausführung
Baureihe DB, Polymer
  • Wartungsgeräte-Kombination
Einschaltventil manuell betätigt, Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler (KC)
  • Anzeigeeinheit
Bar/Psi/ohne
MPA

Technische Daten
  • Druckregelbereich
0,5–7 bar
  • Betriebsdruck
1,5–10 bar
  • Baugröße, MINI
Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)
  • Normalnenndurchfluss
1.900 l/min
  • Temperaturbereich
—5 °C bis +50 °C
  • Filterfeinheit
40 µ

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Kolbenschieber und Drehknopf aus POM
  • Schale aus PC
  • Filter aus PE
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Steckdose MSSD-EB, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-EB, Festo

Festo Zubehör

Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit EB- und N2-Magnetspulen.

Winkeldose PEV, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Winkeldose PEV, Festo

Festo Zubehör

Winkeldose für Druckschalter PEV.

Leitungen
Zubehör
Steckdosenleitung KMEB, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung KMEB, Festo

Festo Zubehör

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB für Ventile mit EB-Magnetspule.

Filter
Zubehör
Filterpatrone, LFP-D, Baureihe D, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filterpatrone, LFP-D, Baureihe D, Festo

Festo Zubehör

Filterpatrone aus Metall oder Polymer, in den Größen Micro, Mini, Midi und Maxi, passend für Druckluftgeräte.

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, mit Öler, Baureihe DB, Polymer, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, mit Öler, Baureihe DB, Polymer, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, aus der Baureihe DB, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul mit Druckschalter und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur ungeölten Druckluftversorgung. Mit manuell drehendem Kondensatablass.

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KG, ohne Öler, Baureihe D, Metall, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KG, ohne Öler, Baureihe D, Metall, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KG aus Metall, mit manuell betätigtem Einschaltventil, Filterregelventil, pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur ungeölten Druckluftversorgung. Vollautomatischer Ko...

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA, mit Öler, Baureihe D, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA, mit Öler, Baureihe D, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA aus Metall, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und ungeölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischen Kondensatablass.

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA, mit Öler, Baureihe DB, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA, mit Öler, Baureihe DB, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA aus Polymer, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und gefilterten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischen Kondensatablass.

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KB, mit Öler, Baureihe D, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KB, mit Öler, Baureihe D, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination FRC aus Polymer, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul mit Druckschalter und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und ungeölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischen Kondensatablass...

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC, mit Öler, Baureihe D, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC, mit Öler, Baureihe D, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC aus Metall, bestehend aus einem manuell betätigtem Einschaltventil, Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und ungeölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehenden oder vollauto...

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC, mit Öler, Baureihe DB, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC, mit Öler, Baureihe DB, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC aus Polymer, bestehend aus einem manuell betätigtem Einschaltventil, Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur ungeölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehenden oder vollautomatischen K...

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KE, mit Öler, Baureihe D, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KE, mit Öler, Baureihe D, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KE aus Metall, bestehend aus Filterregelventil, Öler, elektrisch betätigtem Einschaltventil (24 V DC) und pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell dre...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken