Menu

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KG, ohne Öler, Baureihe D, Metall, Festo

von Festo   |   mehr Wartungsgeräte-Kombinationen

Drucken
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KG aus Metall, mit manuell betätigtem Einschaltventil, Filterregelventil, pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur ungeölten Druckluftversorgung. Vollautomatischer Kondensatablass.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:–:–], inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • 2 Anschlüsse sind verfügbar
  • langsamer Druckanstieg beim Einschalten vermeidet plötzliche und unberechenbare Bewegungen
  • elektrische Drucküberwachung mit einstellbarem Schaltdruck
  • neue Filterpatronen

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Filter-Regelventil LFR
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4"
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Funktion
Direktgesteuertes Druckregelventil (MICRO, MINI, MIDI), vorgesteuertes Druckregelventil (nur MAXI)
  • Wartungsgeräte-Kombination
Einschaltventil manuell betätigt, Filterregelventil, Einschaltventil elektrisch betätigt, 24 V DC, Druckaufbauventil pneumatisch betätigt, Abzweigmodul mit Druckschalter (KG)
  • Kondensatablass
manuell drehend
vollautomatisch (A)

Technische Daten
  • Druckregelbereich
2,5–12 bar
  • Betriebsdruck
3–16 bar
  • Baugröße, MIDI
Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)
  • Normalnenndurchfluss
575–4.900 l/min
  • Temperaturbereich
—10 °C bis +60 °C
  • Filterfeinheit
40 µ

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Schale aus PC

Downloads

Für Sie interessant

Steckdose MSSD-EB, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-EB, Festo

Festo Zubehör

Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit EB- und N2-Magnetspulen.

Leitungen
Zubehör
Steckdosenleitung KMEB, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung KMEB, Festo

Festo Zubehör

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB für Ventile mit EB-Magnetspule.

Winkeldose PEV, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Winkeldose PEV, Festo

Festo Zubehör

Winkeldose für Druckschalter PEV.

Reglersicherung LRVS-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Reglersicherung LRVS-D, Festo

Festo Zubehör

Reglersicherung LRVS-D als Sicherung gegen unbefugtes Verstellen des eingestellten Drucks von Druck- und Filterregelventilen.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, mit Öler, Baureihe DB, Polymer, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, mit Öler, Baureihe DB, Polymer, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, aus der Baureihe DB, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul mit Druckschalter und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur ungeölten Druckluftversorgung. Mit manuell drehendem Kondensatablass.

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KC, mit Öler, Baureihe DB, Polymer, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KC, mit Öler, Baureihe DB, Polymer, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KC, Baureihe DB, bestehend aus einem manuell betätigtem Einschaltventil, Abzweigmodul und Öler aus Polymer. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur ungeölten Druckluftversorgung. mit manuell drehendem Kondensatablass.

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA, mit Öler, Baureihe D, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA, mit Öler, Baureihe D, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA aus Metall, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und ungeölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischen Kondensatablass.

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA, mit Öler, Baureihe DB, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA, mit Öler, Baureihe DB, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA aus Polymer, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und gefilterten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischen Kondensatablass.

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KB, mit Öler, Baureihe D, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KB, mit Öler, Baureihe D, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination FRC aus Polymer, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul mit Druckschalter und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und ungeölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischen Kondensatablass...

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC, mit Öler, Baureihe D, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC, mit Öler, Baureihe D, Festo

Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KC aus Metall, bestehend aus einem manuell betätigtem Einschaltventil, Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und ungeölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehenden oder vollauto...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken