Menu

Druckregelventil, MS6-LR, Festo

von Festo   |   mehr Regler

Drucken
Druckregelventile der Baureihe MS Standard mit Sekundärentlüftung, für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • gute Regelcharakteristik mit kleiner Hysterese und Primärdruck-Kompensation
  • hohe Durchflussleistung bei geringem Druckabfall

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Baureihe
  • Funktion
LR-Druckregelventil
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/4", G 3/8", G 1/2"
  • Manometeralternativen
ohne
  • Abschliessbarkeit
ohne oder mit Zubehör abschliessbar (AS)
  • Befestigungsart
ohne Befestigungswinkel
  • Durchflussrichtung
von links nach rechts
von rechts nach links (Z)
  • Zulassung EU, UL
keine

Technische Daten
  • Baugröße (6)

Rastermaß 62 mm

  • Druckregelbereich
0,3–16 bar
  • Betriebsdruck
0,8–20 bar
  • Durchfluss
2.200–7.500 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Dichtungen, Membran aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Druckregelventil MS-LR-B, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil MS-LR-B, Festo

Festo | Regler

Sehr kompaktes und leichtes Druckregelventil MS2/MS4/MS6-LR, Version B, mit IG M 5 oder Steckanschluss 6 mm. Für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine. Das Druckregelventil ermöglicht das stufenlose Einstellen vom gewünschten Betriebsdruck. Unabhängig von Druckluftschwa...

Druckregelventil LR, MIDI, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil LR, MIDI, Festo

Festo | Regler

Direktgesteuertes Membranregelventil MS-LR mit Manometer. und integrierter Rückschlagfunktion.

Druckregelventil MS4-LR, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil MS4-LR, Festo

Festo | Regler

Das Druckregelventil MS4-LR hält den Arbeitsdruck (Sekundär-Seite), unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant.

Druckregelventil, MS9-LR, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil, MS9-LR, Festo

Festo | Regler

Vorgesteuertes oder direkt gesteuertes Druckregelventil der Baureihe MS Standard, mit MS-Manometer und Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (wahlweise mit Inch). Für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und

Druckregelventil, MS12-LR, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil, MS12-LR, Festo

Festo | Regler

Druckregelventil der Baureihe MS Standard, mit MS-Manometer und Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte. Für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant. Wahlweise mit langem...

Druckregelventil MS4-LRB für Batteriemontage, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil MS4-LRB für Batteriemontage, Festo

Festo | Regler

Druckregelventil MS4-LRB, zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckregelbereichen. Der Druckausgang ist vorne oder hinten.

Druckregelventil MS6-LRB für Batteriemontage, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil MS6-LRB für Batteriemontage, Festo

Festo | Regler

Druckregelventil MS6-LRB, zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckregelbereichen. Der Druckausgang ist vorne oder hinten.

Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP, Festo

Festo | Regler

Das Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP eignet sich für sensible Anwendungen mit einer geforderten Druckhysterese von 0,02 bar. Der Ausgangsdruck kann innerhalb des Druckregelbereichs manuell mit dem Drehknopf oder pneumatisch über den Steuerdruck von einem externen Pilotregler e...

Präzisions-Druckregelventil MS6-LRPB für Batteriemontage, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRPB für Batteriemontage, Festo

Festo | Regler

Das Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP für die Batteriemontage eignet sich für sensible Anwendungen mit einer geforderten Druckhysterese von 0,02 bar. Der Ausgangsdruck kann innerhalb des Druckregelbereichs manuell mit dem Drehknopf oder pneumatisch über den Steuerdruck von eine...

Elektrik-Druckregelventil MS6-LRE, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Elektrik-Druckregelventil MS6-LRE, Festo

Festo | Regler

Elektrik-Druckregelventil MS6-LRE.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken