| MS-Baureihe |
| Druckregelventil für Batteriemontage LRB |
| Innengewinde G 1/4" |
| ohne Verschlussblende (VS) Adapter für EN-Manometer 1/8", ohne Manometer (A8) |
| keine |
| mit |
| mit Zubehör abschliessbar (AS) |
| ohne Winkelabgangsblock QS-8 (BD) |
| ohne Befestigungswinkel |
| Druckausgang hinten Druckausgang vorne (Z) |
| keine |
| Rastermaß 40 mm |
| 0,3–12 bar |
| 0,8–14 bar |
| 300–7.300 l/min |
| –10 °C bis +60 °C |
Sehr kompaktes und leichtes Druckregelventil MS2/MS4/MS6-LR, Version B, mit IG M 5 oder Steckanschluss 6 mm. Für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine. Das Druckregelventil ermöglicht das stufenlose Einstellen vom gewünschten Betriebsdruck. Unabhängig von Druckluftschwa...
Vorgesteuertes oder direkt gesteuertes Druckregelventil der Baureihe MS Standard, mit MS-Manometer und Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (wahlweise mit Inch). Für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und
Druckregelventil der Baureihe MS Standard, mit MS-Manometer und Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte. Für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant. Wahlweise mit langem...
Das Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP eignet sich für sensible Anwendungen mit einer geforderten Druckhysterese von 0,02 bar. Der Ausgangsdruck kann innerhalb des Druckregelbereichs manuell mit dem Drehknopf oder pneumatisch über den Steuerdruck von einem externen Pilotregler e...
Das Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP für die Batteriemontage eignet sich für sensible Anwendungen mit einer geforderten Druckhysterese von 0,02 bar. Der Ausgangsdruck kann innerhalb des Druckregelbereichs manuell mit dem Drehknopf oder pneumatisch über den Steuerdruck von eine...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!