von Festo | mehr Einschaltventile und Druckaufbauventile
| MS-Reihe |
| Druckaufbau- und Entlüftungsventil |
| Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (G) |
| Kategorie 1, 1-Kanal nach EN ISO 13849-1 (C) |
| mit Schalldämpfer (S) |
| Verschlussblende (VS) |
| ohne Befestigungswinkel Grundausführung (WP) |
| ohne oder komplett (MK) |
| von links nach rechts von rechts nach links (Z) |
| keine |
| Rastermaß 90 mm |
| 24 V DC (Anschlussbild nach EN 175301), (V24) |
| 3,5–16 bar |
| 8.300–16.550 l/min |
| 0 °C bis 60 °C |
Festo Zubehör
Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit EB- und N2-Magnetspulen.
Festo Zubehör
Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.
Festo Zubehör
Abdeckung MS-SV-MH/MK für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6/9-SV-C.
Festo Zubehör
Schalldämpfer U-...-B mit einem Außengewinde zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Druckaufbau- und Entlüftungsventil, zum sanften und schnellen Entlüften von Anlageteilen (Single Channel).
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Manuell betätigtes 3/2- Einschaltventil MS6-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS9-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS12-EM aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!