Menu

Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV, Festo

von Festo   |   mehr Einschaltventile und Druckaufbauventile

Drucken
Druckaufbau- und Entlüftungsventil, zum sanften und schnellen Entlüften von Anlageteilen (Single Channel).
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Vorteile/Ausführungen
  • hoher Be- und Entlüftungsvolumenstrom
  • über Drossel einstellbaren Befüllungsdurchfluss für langsamen Druckaufbau
  • einstellbarer Druckumschaltpunk

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Reihe
  • Funktion
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/2"
  • Performance Level
Kategorie 1, 1-Kanal nach EN ISO 13849-1 (C)
Kategorie 3, 1-Kanal nach ISO 13849-1 (D)
Kategorie 4, 2-Kanal mit Selbstüberwachung nach EN ISO 13849-1 (E)
  • Anschlusstechnik
ohne
2 SMT Näherungsschalter, 5 m, OE (2OE9)
2 SMT Näherungsschalter, 0,3 m, M8 (2M8)
  • Schalldämpfer 
ohne oder Schalldämpfer offen (SO)
  • Manometer
ohne
MS-Manometer (AG)
Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M8, PNP, 3-polig (AD1)
  • Befestigungsart
ohne
Befestigungswinkel Grundausführung (WP)
  • Manipulationsschutz
ohne oder komplett (MK)
  • Durchflussrichtung
von links nach rechts
von rechts nach links (Z)
  • Zulassung UL
keine

Technische Daten
  • Baugröße (6)
Rastermaß 62 mm
  • Spannung
24 V DC, 10 bar, M12 Steckdosenadapter (Anschlussbild nach EN 60947-5-2 (10V24P)
24 V DC, 10 bar, Anschlussbild nach EN 175301 (1024)
  • Betriebsdruck
3 bis 10 bar
  • Durchfluss
4.300 oder 5.700 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Kolbenschieber aus Messing
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Steckdose MSSD-EB, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-EB, Festo

Festo Zubehör

Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit EB- und N2-Magnetspulen.

Leitungen
Zubehör
Steckdosenleitung KMEB, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung KMEB, Festo

Festo Zubehör

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB für Ventile mit EB-Magnetspule.

Modulverbinder MS12-MV, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Modulverbinder MS12-MV, Festo

Festo Zubehör

Modulverbinder MS12-MV für Verbindung der Module.

Abdeckung MS6/MS9-SV, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Abdeckung MS6/MS9-SV, Festo

Festo Zubehör

Abdeckung MS-SV-MH/MK für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6/9-SV-C.

Befestigungswinkel MS4-WPM, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel MS4-WPM, Festo

Festo Zubehör

Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.

Schalldämpfer UOS-1, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer UOS-1, Festo

Festo Zubehör

Schalldämpfer UOS-1 für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-D/E. Der platzsparende Schalldämpfer UOS-1-LF darf nur für Anwendungen mit geringerer Entlüftungsleistung eingesetzt werden. Der pneumatische Anschluss 2 am Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-D/E muss mitte...

Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS9-SV, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS9-SV, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Elektropneumatisch betätigtes Druckaufbau- und Entlüftungsventil, zum sanften und schnellen Entlüften von Anlageteilen (Single Channel). Geeignet für Anwendungen mit hohem Durchfluss bei begrenztem Bauraum mit mittleren Sicherheitsanforderungen bis Steuerungskategorie 1, Performa...

Einschaltventil MS4-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS4-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS6-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS6-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2- Einschaltventil MS6-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS9-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS9-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS9-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS12-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS12-EM, manuell betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS12-EM aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS4-EE, elektrisch betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS4-EE, elektrisch betätigt, Festo

Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile

Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken