Menu

Distanzprofil 8, Stufenprofil

von Item   |   mehr Treppen

Drucken
Kunststoffprofil eignet sich um mehrere Stufenprofile miteinander zu verbinden und durchgehende Arbeitsbühnen oder Podeste umzusetzen. Belastung verteilt sich auf eine größere Fläche, verhindert Durchbiegen einzelner Paneele und verbessert Schrittgefühl.
Einsatzbereich
  • Arbeitsbühnen
  • Podeste

Vorteile/Ausführungen
  • für Nut 8
  • beidseitig in Nut einschieben
  • geräuschmindernd
  • schwingungsdämpfend

Material
  • Polyethylen mit hoher Dichte (PE-HD)

Downloads

Für Sie interessant

Treppen
Dazu passt
Stufenprofil 8 | Treppen
angesehen
Gekauft
Stufenprofil 8

Item Dazu passt

Geriffeltes Aluminiumprofil um Standardtreppenstufen oder Leitertreppen mit 60°, 30° und 38° Steigung zu verwirklichen. Weiters eignen sich beide Ausführungen für den Bau trittsicherer Podeste.

Stufenprofil 8 | Treppen
angesehen
Gekauft
Stufenprofil 8

Item | Treppen

Geriffeltes Aluminiumprofil um Standardtreppenstufen oder Leitertreppen mit 60°, 30° und 38° Steigung zu verwirklichen. Weiters eignen sich beide Ausführungen für den Bau trittsicherer Podeste.

Montagesatz Treppen BP | Treppen
angesehen
Gekauft
Montagesatz Treppen BP

Item | Treppen

Satz bestehend aus allen passenden Befestigungselementen um eine Treppe mit 30°, 38°, 45° oder 60° Steigung am Boden und der nächsten Ebene zu befestigen. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln empfiehlt sich separat bestellbares Profil 8 120x40 leicht.

Montagesatz Treppen PP | Treppen
angesehen
Gekauft
Montagesatz Treppen PP

Item | Treppen

Satz bestehend aus allen passenden Befestigungselementen um eine Treppe mit 30°, 38°, 45° oder 60° Steigung am Treppenabsatz bzw. Podest und der nächsten Ebene zu montieren. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln empfiehlt sich separat bestellbares Profil 8 120x40 leicht.

Laschensatz 8, Stufenprofil | Treppen
angesehen
Gekauft
Laschensatz 8, Stufenprofil

Item | Treppen

Satz bestehend aus 2 Stahlleisten und Befestigungsmaterial um Stufenprofil 8 an den Wangen zu befestigen.

Antirutschband | Treppen
angesehen
Gekauft
Antirutschband

Item | Treppen

Grobkörniges Antirutschband zur Trittsicherung von Stufen und Podesten. Markierungsband gelb/schwarz eignet sich sehr gut um auf Gefahrenbereiche oder Absätze hinzuweisen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken