Menu

Winkelverbindungssatz, Handlauf/Pfosten

von Item   |   mehr Geländer

Drucken
Gelenkelementsatz um Handlauf mit Geländerpfosten 8 in jedem beliebigen Winkel zu montieren. Rechtwinklige Montage an Podesten sowie an einer Treppe im erforderlichen Winkel möglich.
Einsatzbereich
  • Treppe
  • Podest

Vorteile/Ausführungen
  • flexibles Gelenk
  • jede gewünschte Winkeleinstellung möglich
  • stirnseitige Verschraubung in Pfosten
  • Verankerung in Nut 8 von Handlauf

Anwendungen/Hinweise
  • als Handlauf eignet sich Profil 8 D40 3NO
  • als Geländerpfosten eignet sich Profil 8 D40 2NO180

Material
  • Gelenkelemente Aluminium-Duckguss (GD-Al)
  • Distanzstück Stahl
  • Befestigungsmaterial Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Gelenkelemente
  • Distanzstück Gelenkhälfte
  • Nutenstein
  • 4 Senkschrauben DIN 7991

Downloads

Für Sie interessant

Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...

Pfostenfußsatz 8 | Geländer
angesehen
Gekauft
Pfostenfußsatz 8

Item | Geländer

Satz bestehend aus U-förmiger Leiste und Befestigungsmaterial um Geländerpfosten mit Treppenwand oder Zargenprofil 8 zu verbinden. Gleichzeitig wird Fußleiste z. B. aus Profil 8 120x16 E fixiert.

Gelenksatz 8, Handlauf | Geländer
angesehen
Gekauft
Gelenksatz 8, Handlauf

Item | Geländer

Bindegliedsatz um zwei Handlaufabschnitte lückenlos zu verbinden z. B. bei Übergang von Treppe zu Podest oder Geländerecke. Gelenk erhöht Stabilität und Sicherheitsgefühl des Benutzers.

Winkelverbindungssatz, Knieleiste/Pfosten | Geländer
angesehen
Gekauft
Winkelverbindungssatz, Knieleiste/Pfosten

Item | Geländer

Gelenkelementsatz um Knieleiste mit Geländerpfosten 8 in jedem beliebigen Winkel zu befestigen. Rechtwinklige Montage an Podesten sowie an einer Treppe im erforderlichen Winkel möglich.

Verbindungssatz rechtwinklig, Handlauf/Pfosten | Geländer
angesehen
Gekauft
Verbindungssatz rechtwinklig, Handlauf/Pfosten

Item | Geländer

Anschlusssatz um Handlauf im rechten Winkel an Geländerpfosten zu montieren. Pfostenverbinder kann am Endpunkt sowie an Zwischenpfosten eingesetzt werden, da er stirnseitig am Pfosten verschraubt und in Nut des Handlaufs verankert wird.

Abdeckkappe 8, Handlauf | Geländer
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Handlauf

Item | Geländer

Abgerundete Endkappe zur stirnseitigen Verschraubung am Handlaufende reduziert Verletzungsgefahr und schützt vor Staub.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken