2-teilige Einfassleiste besteht aus Hauptleiste sowie Fixierleiste D30 und ermöglicht eine leichte Scheiben- oder Plattenmontage in Profilrahmen D30. Hauptleiste wird auf Profilrohr D30 aufgeklipst und Flächenelement eingelegt. Fixierleiste wird anschließend seitlich eingedrückt....
Einfassendes Profil wird einfach auf Profilrohr D30 aufgesteckt und Flächenelement eingeschoben. Haltekraft ergibt sich aus der Rundumeinfassung und die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen Schutz vor Spritzwasser oder Schmutz.
Einfassendes, elektrostatisch ableitfähiges Profil wird einfach auf Profilrohr D30 aufgesteckt und Flächenelement eingeschoben. Haltekraft ergibt sich aus der Rundumeinfassung und die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen Schutz vo...
Behälteraufnahmeprofil mit 2 unterschiedlich dicken Stegen und Nut 8 eignet sich sehr gut um Sichtlagerkästen mit Befestigungslasche aufzunehmen. Für eine ergonomische Entnahme kann Behälterprofil im 90° oder 15° Winkel montiert werden. Rückseitig erfolgt Anschluss am Profilrohr
Profil eignet sich sehr gut um Führungsschiene e 4 an Rollenbahn St 60x24 D15 zu befestigen. Rollenbahn wird einfach eingeschoben oder eingeklipst und Führungsschiene an der seitlich verlaufenden Nut verankert. An unterseitiger Kontur D30 können Streben oder Zubehör angebracht we...
ESD-leitfähiges Befestigungsprofil ermöglicht ein Anbringen des Beschriftungsprofils im Winkel von 0° oder 20° an Profilrohr D30. Befestigungsprofil ist aufklippbar, eignet sich um Beschriftungsprofil im Winkel von 0° oder 20° anzubringen und tieferliegende Fächerbeschriftung ble...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!