Menu

Laufschienenprofil 6 30x30-80

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Führungsschiene dient als Laufbahn für hängende Beförderung von Bauteilen die viel Raum in einem KLT-Behälter einnehmen oder sich leicht ineinander verfangen. Drei Befestigungsnuten 6 an der Oberseite ermöglichen ein einfaches anbringen am Gestell durch separat bestellbare Aufnahme sowie zur Montage von Zubehör. Durch kombinieren mit Laufwagen genügt eine Neigung von 3° für den sicheren schwerkraftgetriebenen Transport. Laufschiene wird in gewünschter Höhe z. B. in Transportwagen oder Gestell aus Profilrohrsystem D30 integriert.
Einsatzbereich
  • Hängefördersystem
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • leicht, belastbar
  • Oberseite 3 Nuten 6
  • Unterseite 1 Nut 6
  • Neigung von min 3° nötig
  • Warentransport durch Schwerkraft

Anwendungen/Hinweise
  • je nach Länge und Gewicht des Profils wird die Verwendung zusätzlicher Befestigungspunkte empfohlen
  • Diagramm zeigt erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite, Zugrunde gelegt wurde die von item max. zul. Durchbiegung von 1/100 der Stützweite
  • zu beachten ist bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007
  • neben max. Belastbarkeit der Laufschienen müssen auch Belastungsgrenzen der angrenzenden Bauteile in der Konstruktion beachtet werden

Technische Daten
  • Fläche
9,946 cm²
  • Flächenträgheitsmoment x-Achse
43,75 cm4
  • Flächenträgheitsmoment y-Achse
4,49 cm4
  • Flächenträgheitsmoment Torsion
1,1 cm4
  • Widerstandsmoment x-Achse
9,9 cm³
  • Widerstandsmoment y-Achse
2,99 cm³

Material
  • Aluminium eloxiert

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30

Item Dazu passt

Platzsparende, bündige Befestigung für Laufschienenprofil 6 30x30-80 am Profilrohr D30. Aufnahme dient als primäre Laufprofilaufhängung und wird am Start- und Endpunkt einer Hängeförderstrecke montiert. Profilaufhängung ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Neigungswinkels d...

Materialfluss
Dazu passt
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30 T1 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30 T1

Item Dazu passt

Ergänzende Befestigung für Laufschienenprofil 6 am Profilrohr D30, wird abhängig von Länge und Belastung verwendet um Durchbiegung einer Hängeförderstrecke zu minimieren oder um einen Ausleger zu konstruieren der über das Gestell bzw. die Förderstrecke hinausragt.

Materialfluss
Dazu passt
Laufwagen D37-32 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufwagen D37-32

Item Dazu passt

Wagen ermöglicht den hängenden Transport von Materialien auf dem Laufschienenprofil 6 und besitzt eine universelle Anbindungslasche an der Unterseite für Zubehör wie Bügel oder Karabiner. Transportwagen verfügt über reibungsarme Laufrollen und vertikale Rollen für die seitliche A...

Materialfluss
Dazu passt
Einführung Laufschiene 6 30x30-80 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Einführung Laufschiene 6 30x30-80

Item Dazu passt

Polyamidführung mit zentralem Steg und Überstand erleichtert Aufsetzen und Einfädeln von Laufwagen auf Laufschienenprofil. Einführhilfe leitet den von oben aufgesetzten Wagen lagerichtig auf die geneigte Schiene.

Materialfluss
Dazu passt
Endanschlag Laufschiene 6 30x30-80 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Endanschlag Laufschiene 6 30x30-80

Item Dazu passt

Anschlagstopper dient als Haltepunkt für Laufwagen D37-32 an der Entnahmeseite. Alternativ zur Einführung 6 30x30-80 wird er gerne auch auf der Zulaufseite als Rücklaufsicherung bei z. B. mobilen Gestellen oder Routenzügen eingesetzt.

Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30

Item Dazu passt

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Abverkauf
Gleitleiste D30 Kunststoff | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff

Item | Materialfluss

Elastische, reibungsarme Gleitleiste zum Aufstecken auf Profilrohr D30 oder Profile 6 D30, dient als Förderstrecke von Transportbehälter, Transportgüter. Diverse Gleitleistenfarben ermöglichen es diese zu Farbkodierung von Gestellen, Transportwagen, Füllstandsanzeigen usw. zu ver...

Gleitleiste D30 Kunststoff ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, elastische und reibungsarme Gleitleiste zum Aufstecken auf Profilrohr D30 oder Profile 6 D30, dient als Förderstrecke von Transportbehälter, Transportgütern.

Gleitleiste D30 Kunststoff mit Führungssteg | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff mit Führungssteg

Item | Materialfluss

Elastische Leitplanke bzw. Mittelleitplanke zum Aufstecken auf Profilrohr D30, dient als Führung von zwei Transportstrecken. Gleitleiste mit zentralem Steg hält Transportbehälter in der Bahn und wird für parallele Bahnen genutzt. Als seitliche Begrenzung dienen Leisten mit seitli...

Gleitleiste D30 Kunststoff mit Führungssteg ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff mit Führungssteg ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, elastische Leitplanke bzw. Mittelleitplanke zum Aufstecken auf Profilrohr D30, dient als Führung von zwei Transportstrecken. Gleitleiste mit zentralem Steg hält Transportbehälter in der Bahn und wird für parallele Bahnen genutzt. Als seitliche Begrenzung dienen Lei...

Gleitleiste ESD Rollenschiene 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste ESD Rollenschiene 40x40

Item | Materialfluss

Ableitfähige, verschleißarme Kunststoffleiste dient dem einfachen Warentransport und ist in zwei Höhenlagen einbaubar.

Gleitleiste Kunststoff für Führunsschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste Kunststoff für Führunsschiene

Item | Materialfluss

Elastische Leitplanke verringert die Reibung zwischen Transportgut und Aluminiumführungsschiene ohne Transportgut zu verzögern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken