Menu

Diagonalstrebensatz 8

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Eleganter Strebensatz erhöht Belastbarkeit horizontal verlaufender Profile und wird gerne für filigrane Konstruktionen verwendet z. B. für Ausleger, Kranarm.
Vorteile/Ausführungen
  • 45° Winkel
  • unterstützt Profil
  • vermindert Durchbiegung
  • geschlossene Oberfläche
  • leicht zu reinigen

Anwendungen/Hinweise
  • max. zulässige Belastbarkeit der Profilnut auf Zug beachten
  • Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu prüfen

Technische Daten
  • Belastbarkeit max.
1.000 N/ 300 Nm

Material
  • Strebe Stahl, weißaluminium ähnl. RAL 9006
  • Befestigungsmaterial Stahl verzinkt
  • Abdeckkappe Polyamid, grau ähnl. RAL 7042

Lieferumfang
  • 2 Streben
  • Befestigungsmaterial
  • Abdeckkappen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.