Menu

Teleskopschienensatz Schwerlast

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Besonders tragfähige Schiene eignet zum Bau individueller Unterschränke oder ergonomischer Service-Wagen mit Schubladen, die über das Gestell hinaus herausziehbar sind. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.
Einsatzbereich
  • Schubladenbau
  • Servicewagenbau
  • Auszugsystem

Vorteile/Ausführungen
  • gut belastbar
  • Überauszug, ausziehbar über Schiene hinaus
  • integrierte Rastung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen
  • identische rechte und linke Schiene
  • notwendiges Spaltmaß von 19,3–19,6 mm beachten

Anwendungen/Hinweise
  • um max. Lastwerte zu erreichen müssen Befestigungspositionen laut Montageanleitung verwendet werden
  • Schubladenbreite darf Schienenlänge nicht übertreffen
  • ausschließlich für vertikale Montage geeignet

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur im Betrieb
–20 °C bis 70 °C
  • Nutzungsdauer
80.000 Zyklen

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Schienen

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Nutensteine
Zubehör
Nutenstein Stahl | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl

Item Zubehör

Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...

Senkschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Senkschrauben

Item Zubehör

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant zur flächenbündigen Verschraubung mit item Bauteilen und item Flächenelementen.

Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close

Item | Scharniere und Beschläge

Teleskopierbare Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischen Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.

Nutgleiter | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutgleiter

Item | Scharniere und Beschläge

Linear bewegliche Befestigung ermöglicht Gleitbewegung in Profilnut bei gleichzeitiger Drehung um den Befestigungspunkt. Gleitschiebersatz eignet sich gut zum Bau von einfachen Führungen beliebiger Bauelementen z. B. als Tastaturauszug, Tafel für Arbeitsanweisung oder einfache Hu...

Nutrolle | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutrolle

Item | Scharniere und Beschläge

Rolle nutzt Profilnut 8 als Führung und eignet sich für beliebigen Auszug z. B. Tastaturauszug, Tafelauszug für Arbeitsanweisung. Typ 8 F besitzt Festlagerrolle und kann radiale bzw. axiale Kräfte nur zur Lagersicherung aufnehmen. Typ 8 L nimmt nur radiale Kräfte in Richtung der

Nutgleiter-Falttüre | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutgleiter-Falttüre

Item | Scharniere und Beschläge

Gleitschieber besteht aus 2 Teilen und nutzt die vorhandene Nut 8 des Klemmprofils 8 32x18 (separat bestellbar) als Führung um platzsparende Falttüren zu bauen. Es werden pro Falttür zwei Nutgleiter benötigt, die oben und unten in der Nut eingesetzt werden. In Verbindung mit sepa...

Rolle Kunststoff | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolle Kunststoff

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.

Rolleneinheit | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolleneinheit

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschrauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.

Gleitschlitten-Führung | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitschlitten-Führung

Item | Scharniere und Beschläge

Robuster Schlitten mit hochgleitfähigem Kunststoffelement wird in Profilnut 8 linear geführt und benötigt keine zusätzliche Schmierung. Schlittenkörper leitet Belastungskraft schonend in Profilnut und kann auch in schmutzigen sowie feuchten Umgebungen betrieben werden.

Gleitschlitten-Führung mit Schlittenklemmung | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitschlitten-Führung mit Schlittenklemmung

Item | Scharniere und Beschläge

Robuster Schlitten mit hochgleitfähigem Kunststoffelement und Klemmhebel wird in Profilnut 8 linear geführt und benötigt keine zusätzliche Schmierung. Klemmbefestigung vermeidet Profilschäden beim Verschieben des Schlittens und ermöglicht sanften Lauf. Schlittenkörper leitet Bela...

Rolleneinheit D60 PU | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolleneinheit D60 PU

Item | Scharniere und Beschläge

Vormontierte Rolleinheit verfügt über kugelgelagerte Rolle und eignet sich um belastbare Transporteinrichtung oder Laufkatze in Hängebahnen zu konstruieren. Seitliche Führung übernimmt die Führungsrolle, welche an der Grundplatte befestigt ist.

Rolle D60 PU | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolle D60 PU

Item | Scharniere und Beschläge

Kugelgelagerte Laufrolle mit widerstandsfähiger Bereifung eignet sich sehr gut als universelles Führungs- und Stützelement für Auszüge, als Führung von Schiebetüren sowie alle geradlinigen, flexibel und belastbaren Bewegungen. Rolle ist stets mir Sicherungsring nach außen zu mont...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken