Menu

Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 Bohrung D34

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60 oder ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80 oder 8 80 D55/D34 lassen sich alle Komponenten des Antriebs kraftschlüssig verbinden.
Einsatzbereich
  • Lineareinheit

Vorteile/Ausführungen
  • mit Bohrung 34 H7
  • spielfreier Anschluss
  • keine mechanische Bearbeitung nötig
  • wälzgelagerte, schwarze Zahnriemenscheibe

Anwendungen/Hinweise
  • Anbindung bei einer Profilhöhe 40 mm, Umlenkung 180° an Profil 8, Zahnriemen wird außerhalb des Profils zurückgeführt
  • Anbindung bei einer Profilhöhe 80 mm, Umlenkung 180° an Profil 8, Zahnriemen wird im Profilhohlraum rückgeführt
  • weiters kann Zahnriemen R25 T10 auch um 90° umgelenkt werden
  • obere und untere Riemenabdeckung kann für den Einsatz bei eingeschränkten Platzverhältnissen entfernt werden
  • zum Schutz des Zahnriemens gegen Beschädigung ist das Profil an der Verbindungsstelle abzurunden

Technische Daten
  • Nabenlänge
29 mm
  • Wirkradius
44,6 mm
  • Reibmoment bei 1 ‰Vorspannung des Zahnriemens, Austritt auf 40 mm Seite
1,05 Nm
  • Reibmoment bei 1 ‰Vorspannung des Zahnriemens, Austritt auf 80 mm Seite
0,55 Nm
  • eine Umdrehung
280 mm
  • Riemenlänge bei 90° Umlenkung
190 mm
  • Riemenlänge bei 180° Umlenkung, Austritt auf 40 mm Seite
360 mm
  • Riemenlänge bei 180° Umlenkung, Austritt auf 80 mm Seite
340 mm

Material
  • Zink-Druckguss (GD-Zn)
  • Verbindungssatz Zinkdruckguss (GD-Zn)
  • Schraube Stahl verzinkt
  • Nutenstein Stahlguss (G-St)

Lieferumfang
  • Umlenkung
  • 2 Universalverbinder 8
  • 2 Halbrundschrauben ISO 7380
  • Spezial-Nutenstein

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken