Menu

Suche nach "DIN463"

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „DIN463“
1-20 von 29 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Magnetverschlusssatz | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Magnetverschlusssatz

Item | Verschlüsse

Magnetschnäpper um Schwenk- und Schiebetüren zuzuhalten. Verschluss wird über Langlöcher an die Flächenelementstärke angepasst wobei die Haltekraft der Magnete variierbar ist.

Item
Teilenummer Z27376
Magnetverschlusssatz X 8 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Magnetverschlusssatz X 8

Item | Verschlüsse

Eleganter Magnetschnäpper um Schwenk- und Schiebetüren zuzuhalten, wird gerne für Vitrinen verwendet. Es sind zwei unterschiedliche Anschlagtiefen durch integrierte Positionierhilfen vorgesehen.

Item
Teilenummer 388775
Magnetverschluss 8 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Magnetverschluss 8

Item | Verschlüsse

Magnetschnäpper um Schiebetürenvarianten der Baureihe 8 zuzuhalten und ermöglicht seitlich als auch mittig schließende Türflügel. Magnet wird direkt in der Profilnut 8 oder in Profil 8 32x18 mit mitgelieferten Befestigungsmaterial angebracht.

Item
Teilenummer P83740
Magnetanschlag | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Magnetanschlag

Item | Verschlüsse

Kombination aus Anschlagwinkel und Magnetverschluss begrenzt Bewegung und fixiert geschlossene Türen. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel schwenkt wird sie durch den eingebauten Magnetschnäpper festgehalten.

Item
Teilenummer 388741
Kugelschnäppersatz | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Kugelschnäppersatz

Item | Verschlüsse

Schnellverschluss mit Kugelschnäpper für Schiebe- und Schwenktüren, kann über Langlöcher an Flächenelementstärke angepasst werden. Verschleißarme Ausführung verfügt über hohe Haltekraft und eignet sich auch als Anschlag bei Schiebe- und Schwenktüren.

Item
Teilenummer Z27258
Türschnäppersatz | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschnäppersatz

Item | Verschlüsse

Flach bauender Schnellverschluss für Schwenktüren wird zwischen Türspalt und Ständerprofil in Tür eingesetzt. Geringe Bauhöhe ermöglicht Türspalt von 12 mm. Schnäpper verrastet auf Zylinderschraubenkopf in gegenüberliegender Nut mit einem Nutenstein gegen den Nutgrund.

Item
Teilenummer Z28952
Gegenstückplatte sk, Magnetverschluss | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Gegenstückplatte sk, Magnetverschluss

Item | Verschlüsse

Flaches Metallblättchen dient als Gegenstück für magnetische Verschlüsse. Stark haftender Klebestreifen auf der Rückseite hält Platte ohne Bearbeitung an einem Flächenelement oder Profil.

Item
Teilenummer P83733
Doppelbartschloss mit Rosette, Griff | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Doppelbartschloss mit Rosette, Griff

Item | Verschlüsse

Einheit bestehend aus Doppelbarteinsatz mit ergonomischem Griff oder Rosette. Verschlusssystem bietet neben der Zuhaltefunktion auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen, rahmenlosen Flächenelementen.

Item
Teilenummer 537404
Zylinderschloss mit Rosette, Griff | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Zylinderschloss mit Rosette, Griff

Item | Verschlüsse

Einheit bestehend aus Zylinderschloss mit ergonomischem Griff oder Rosette. Verschlusssystem bietet neben der Zuhaltefunktion auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen, rahmenlosen Flächenelementen.

Item
Teilenummer 537431
Türschlosssystem mit Zylinder 6–8 Zn | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlosssystem mit Zylinder 6–8 Zn

Item | Verschlüsse

Sehr stabile Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.

Item
Teilenummer Z29492
Türschlosssystem mit Zylinder X 8 Zn | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlosssystem mit Zylinder X 8 Zn

Item | Verschlüsse

Sehr stabile und optisch ansprechende Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.

Item
Teilenummer 825028
Türschlossset 8 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlossset 8

Item | Verschlüsse

Gehäuse mit vormontiertem Zylinder- oder Doppelbartschloss sowie Befestigungsmaterial zum Sicheren verschließen von Schiebe- und Schwenktüren ohne Profilbearbeitung.

Item
Teilenummer Z12789
Schwenkriegelverschluss 8, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Schwenkriegelverschluss 8, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Schwenkbarer Riegelverschluss bildet Grundversion des modularen Türschlosssystems und wird an geeigneter Stelle am Türprofil angebracht. Schwenkriegel kann in Kombination mit separat bestellbarem Drehknauf oder Doppelbartschlüssel betätigt werden. Verschiedenen Ausbaustufen als R...

Item
Teilenummer Z29172
Doppelbarteinsatz, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Doppelbarteinsatz, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Kompletter Satz besteht aus Doppelbartschlüsseleinsatz, Schlüsseln, Rosette mit Abdeckung und Befestigungsmaterial. Wird eingesetzt wenn Türen, Klappen nur mit Doppelbart-Schlüssel geöffnet werden sollen. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türe...

Item
Teilenummer Z29405
Drehknaufsatz, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Drehknaufsatz, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Drehbarer, ergonomischer Griff um Türen bzw. Klappen einfach zu verschließen, wird gerne in Verbindung mit Schwenkriegelverschluss 8 eingesetzt um modulares Schlosssystem zu konstruieren. Möchte man die Tür von beiden Seiten öffnen, müssen 2 Drehknaufsätze kombiniert werden.

Item
Teilenummer Z29406
Drehknaufsatz abschließbar, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Drehknaufsatz abschließbar, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Drehbarer, ergonomischer Griff mit Schlosseinsatz um Türen bzw. Klappen einfach zu verschließen, wird gerne in Verbindung mit Schwenkriegelverschluss 8 eingesetzt um modulares Schlosssystem zu konstruieren. Knauf ist abschließbar und Betätigung nur von einer Seite möglich.

Item
Teilenummer Z29407
Stangenverschluss 8, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Stangenverschluss 8, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Stangenverschluss wird gerne mit Schwenkriegelverschluss kombiniert. Es ist jeweils ein Stangenverschluss für die Riegelstange zum oberen bzw. unteren Türende notwendig. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türen in bis zu drei Richtungen zu verr...

Item
Teilenummer Z29175
Rohr D6,3x1,6 SW5,5 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Rohr D6,3x1,6 SW5,5

Item | Verschlüsse

Eloxiertes Aluminiumrohr kann vielseitig eingesetzt werden. Rohr wird gerne als Verbindung zwischen Schwenkriegel- und Stangenverschluss beim modularen Schlosssystem eingesetzt.

Item
Teilenummer Z29176
Schlosssystemsatz 6–8 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Schlosssystemsatz 6–8

Item | Verschlüsse

Universell einsetzbarer Systemsatz bestehend aus Schlossgehäuse, Schließkasten, Türdrücker und Befestigungsmaterial, eignet sich um an Schwenk- und Schiebetüren der Baureihe 6 bzw. 8 anzubringen. Handelsübliche Einsteckschlösser nach DIN 18251 und Profilzylinder sind kombinierbar...

Item
Teilenummer Z28250
Türschlosseinsatz Schiebetür, Schlosssystem 6–8 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlosseinsatz Schiebetür, Schlosssystem 6–8

Item | Verschlüsse

Schlosseinsatz eignet sich für Standard-Schließzylinder und kann an innenliegenden sowie außenliegenden Schiebetüren angebracht werden. Gerne wird Einsatz in Verbindung mit Schlosssystemsatz 6-8 sowie separat bestellbarem Profilzylinder verwendet.

Item
Teilenummer Z28251
1-20 von 29 Produkten