Menu

Lineareinheit LRE 8 D10 mit Zahnstangenantrieb ZS K

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Einbaufertige Lineareinheit verfügt über geringes Eigengewicht und bietet hohe Sicherheit bei vertikalen Bewegungen. Modulare Zahnstange besteht aus hochfestem Kunststoff und eignet sich um mittlere Lasten sicher und schnell zu bewegen. Zahnstange ist sehr steif und reibungsarm und liegt geschützt in Profilnut 8 Leicht. Linearschlitten läuft auf einer belastbaren Doppellagereinheit und Wellen aus gehärtetem Stahl. Einheit mit Kunststoffzahnstange bietet bei Hub-Bewegungen eine hohe Dynamik.
Einsatzbereich
  • hochdynamische Bewegung
  • hohe Geschwindigkeitsanforderung
  • mittlere Lasten
  • vertikale Bewegung

Vorteile/Ausführungen
  • einbaufertig
  • leichte, starke Einheit
  • hohe Sicherheit bei vertikalen Bewegungen
  • stabil, ruhig laufende, korrosionsbeständige Zahnstange
  • modulare Zahnstange, liegt geschützt in Profilnut 8 Leicht
  • Schlitten läuft auf belastbare Doppellagereinheit und Welle
  • hohe Dynamik, da geringe Masse von Trägerprofil und Zahnstange
  • ökonomische Lösung mit geringem Grundgewicht

Anwendungen/Hinweise
  • zum Bau individueller Lösungen kann Zahnstange aus Kunststoff auch separat bestellt werden
  • zum bewegen größerer Massen per Zahnstange steht die Lineareinheit LRE 8 D14 80 x 40 ZS mit Zahnstange aus Stahl zur Verfügung
  • Gesamtlänge in Abhängigkeit von Hub H
  • Sicherheitsabstand entspricht 31 mm

Technische Daten
  • Hub max.
5678 mm
  • Verfahrgeschwindigkeit max.
3 m/s
  • Beschleunigung max.
5 m/s²
  • Vorschubkonstante
144 mm/U
  • Wiederholgenauigkeit
0,5 mm
  • Reibmoment
0,9 NM
  • Antriebsmoment max.
8 Nm
  • Betriebslast Fx max.
350 N
  • Kraft Fy max. in y-Richtung
1300 N
  • Kraft Fz max. in z-Richtung
880 N

Material
  • Zahnstange hochfester Kunststoff
  • Welle gehärteter Stahl

Lieferumfang
  • Profil mit Zahnstange
  • Schlitten mit Laufrollen, Welle, Deckplatte
  • Abstreif- und Schmiersystem

Downloads

Für Sie interessant

Linearführungen
Dazu passt
Antriebssatz ZS AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZS AP/WP

Item Dazu passt

Der Antriebssatz ZS AP/WP ist für item Lineareinheiten mit Zahnstangenantrieb (ZS) optimiert.

Zahnstangensegment 8 80 Kunststoff | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangensegment 8 80 Kunststoff

Item Dazu passt

Hochfestes Kunststoffsegment mit Verzahnung eignet sich als Zahnstangentrieb für Lineareinheit. Zahnstangenelemente werden einfach hintereinander in eine Nut 8 gesteckt und verhaken sich aufgrund der Bauform ineinander. Erstes Segment wird durch das zweite Segment in der Nut verk...

Anschlusssatz Zahnstange 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Anschlusssatz Zahnstange 8

Item Dazu passt

Anschlusssatz bestehend aus Gehäuse mit universellem Kupplungssatz um beliebige Motoren direkt am Anschlussgehäuse anzuschließen. Antrieb erfolgt vom Schlitten der Linearführung auf die Zahnstange, deshalb wird Antrieb auch direkt am Schlitten befestigt.

Linearführungen
Dazu passt
Schlittenanschlag LRE 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlittenanschlag LRE 8

Item Dazu passt

Belastbare Fahrwegbegrenzung damit Linearschlitten LRE 8 nicht über den gewünschten oder berechneten Punkt hinausgleitet. Anschlag kann nachträglich in Nut 8 befestigt werden und aufgrund der besonderen Form mit verschiedenen Wellendurchmessern sowie an beliebiger Position einges...

Lineareinheit KLE 6 LR mit Zahnriemenantrieb | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 6 LR mit Zahnriemenantrieb

Item | Mechanische Antriebselemente

Schmalste einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssc...

Lineareinheit KLE 8 LR mit Zahnriemenantrieb | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 8 LR mit Zahnriemenantrieb

Item | Mechanische Antriebselemente

Kompakte einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssch...

KLE Einzelteile | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
KLE Einzelteile

Item | Mechanische Antriebselemente

Einzelkomponenten für die Kompakt-Linear-Einheiten LR (KLE)

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken