Menu

Teleskopprofil innen 8 80x40

von Item   |   mehr Maschinenzubehör

Drucken
Gleitgeführtes Innenprofil 8 80x40 eignet sich zum Aufbau von längenanpassbaren Streben um z. B. Betriebseinrichtungen in der Höhe sowie im Neigungswinkel anzupassen z. B für längenverstellbare Tischbeine. Stütz- und Führungsfunktion übernimmt das separat bestellbare Teleskopprofil außen 8 80x40.
Einsatzbereich
  • Tischbeinbau
  • Gestellbau
  • Verstelleinrichtung

Vorteile/Ausführungen
  • stirnseitige Montage an Nut möglich
  • variable Profillänge, Teleskopfunktion

Anwendungen/Hinweise
  • zum Bau von längenverstellbarer Tischbeine, Gestelle möglich
  • muss 20 mm kürzer sein, um vollständig in Außenprofil einschiebbar um Hub vollständig auszunutzen
  • durch vorher eingebrachte Bohrungen mit Hilfe von separat bestellbaren Klemmhebel PI mit Festellsatz, Rastbolzen 8 verriegelbar

Technische Daten
  • Belastung max. in Teleskoprichtung
750N

Material
  • Aluminium eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Anschlussplatte 8 80x40, Teleskopprofil | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte 8 80x40, Teleskopprofil

Item Dazu passt

Anschlussplatte verfügt über verschiedenste Bohrungen und eignet sich für vielfältige Befestigungsmöglichkeiten des Außenprofil 8 80x40 teleskopierbar sowie Innenprofils 8 80x40 teleskopierbar.

Anschlusssatz 8, Teleskopprofil | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Anschlusssatz 8, Teleskopprofil

Item Dazu passt

Satz beinhaltet alle Komponenten zum Bau längenanpassbarer, ausziehbarer Streben z. B. Betriebseinrichtungen. Anschlussplatte eignet sich auch zur direkten Anbringung von Innenprofil an Anschlusskonstruktionen unterschiedlichster Art.

Klemmhebel Pi mit Feststellsatz 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Klemmhebel Pi mit Feststellsatz 8

Item Dazu passt

Verstellbarer, ergonomischer Klemmhebel Pi 60 und passender Nutenstein sowie Scheibe eignet sich um Innenprofil auf beliebiger Höhe am Außenprofil zu verbinden bzw. zu fixieren. Nachträglich lösbare und teleskopierbare Streben können einfach verwirklicht werden.

Rastbolzen 8 mit Grundplatte | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Rastbolzen 8 mit Grundplatte

Item Dazu passt

Bolzen mit Befestigungsplatte kann an Profilen, Flächen uvm. befestigt werden um z. B. Innenprofil oder Fläche zu fixieren, zu verriegeln.

Teleskopprofil außen 8 80x40 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Teleskopprofil außen 8 80x40

Item Dazu passt

Belastbares Außenprofil zum Bau längenanpassbarer Streben z. B. Betriebseinrichtungen die in der Höhe sowie im Neigungswinkel anpassbar sind. Erhöhte Stützweite eignet sich sehr gut um längenverstellbare Tischbeine zu konstruieren. Teleskop-Strebe 8 80x40 übernimmt Stütz- und Füh...

Teleskopprofil außen 8 40x40 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Teleskopprofil außen 8 40x40

Item | Maschinenzubehör

Außenprofil zum Bau längenanpassbarer Streben z. B. Betriebseinrichtungen die in der Höhe sowie im Neigungswinkel anpassbar sind. Als Innenprofil wird ein separat bestellbares Profil 6 30x30 verwendet und mit Klemmhebel Pi mit Feststellsatz oder Anschlusssatz 8, Teleskopprofil (j...

Teleskopprofil außen 8 80x40 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Teleskopprofil außen 8 80x40

Item | Maschinenzubehör

Belastbares Außenprofil zum Bau längenanpassbarer Streben z. B. Betriebseinrichtungen die in der Höhe sowie im Neigungswinkel anpassbar sind. Erhöhte Stützweite eignet sich sehr gut um längenverstellbare Tischbeine zu konstruieren. Teleskop-Strebe 8 80x40 übernimmt Stütz- und Füh...

Rastbolzen 8 mit Grundplatte | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Rastbolzen 8 mit Grundplatte

Item | Maschinenzubehör

Bolzen mit Befestigungsplatte kann an Profilen, Flächen uvm. befestigt werden um z. B. Innenprofil oder Fläche zu fixieren, zu verriegeln.

Anschlusssatz 8, Teleskopprofil | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Anschlusssatz 8, Teleskopprofil

Item | Maschinenzubehör

Satz beinhaltet alle Komponenten zum Bau längenanpassbarer, ausziehbarer Streben z. B. Betriebseinrichtungen. Anschlussplatte eignet sich auch zur direkten Anbringung von Innenprofil an Anschlusskonstruktionen unterschiedlichster Art.

Anschlussplatte 8 80x40, Teleskopprofil | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte 8 80x40, Teleskopprofil

Item | Maschinenzubehör

Anschlussplatte verfügt über verschiedenste Bohrungen und eignet sich für vielfältige Befestigungsmöglichkeiten des Außenprofil 8 80x40 teleskopierbar sowie Innenprofils 8 80x40 teleskopierbar.

Zustellung 8 40 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Zustellung 8 40

Item | Maschinenzubehör

Mit der Zustellung 8 40 – geführt an einer Profilnut 8 – wird eine einfache Spindelverstellung modular aufgebaut. Dies kann sowohl als Vorschub in eine Richtung erfolgen als auch durch gegenläufige Zustellelemente. Die Zustellung 8 40 ist besonders geeignet für die präzise und po...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken