Menu

Suche nach "Zahnriemenscheibe"

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Zahnriemenscheibe“
1-20 von 80 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kugelumlaufführung | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelumlaufführung

Item | Linearführungen

Vierreihige, vollkugelige Kugelumlaufführungen auf profilierten Schienen, die durch besondere Befestigungsgeometrien zum einfachen Einsatz auf Profilkonstruktionen geeignet sind.

Kugelführungsschiene PS 2-15 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelführungsschiene PS 2-15

Item | Linearführungen

Flache Führungsschiene zur Befestigung in Nut 8 des Trägerprofils. Bildet in Verbindung mit Führungswagen PS 2-16 eine sehr kompakte, reibungsarme Kugelumlaufführung.

Kugelführungswagen PS 2-15 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen PS 2-15

Item | Linearführungen

Flacher, reibungsarmer Führungswagen bildet in Verbindung mit Kugelschiene PS 2-16 eine sehr kompakte Kugelumlaufführung für beengte Einbausituation.

Kugelumlaufschlitten | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelumlaufschlitten

Item | Linearführungen

Eine Linearführung, die steifer und kompakter ist als Rollenführungen, aber genauso modular und einfach auf Standardprofile aufgebaut wird? Die item Kugelumlaufeinheiten erfüllen genau diesen Anspruch! Fertige Schlitten für Profilbreiten von 40 und 80 mm, die auf Wellen in Wellen...

Montagesatz 8 PS 4-20 Schiene | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Montagesatz 8 PS 4-20 Schiene

Item | Linearführungen

Montagesatz passend zu Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-20

Montagesatz 8 PS 2-15 für Führungsschiene | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Montagesatz 8 PS 2-15 für Führungsschiene

Item | Linearführungen

Satz bestehend aus Zylinderschrauben und Nutensteine um Führungsschiene PS 2-15 in Profilnut 8 des Trägerprofils zu befestigen.

Nutenprofil 8 Al M4-60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Nutenprofil 8 Al M4-60

Item | Linearführungen

Nutenprofile und Profilstäbe für spezielle Anwendungen, wie z. B. die Montage ganzer Baugruppen. Spezielle Nutenprofile mit Bohrungen und Gewinden für die Befestigung von Transportrollen

Lagereinheit | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lagereinheit

Item | Linearführungen

Aluminiumgehäuse bestehend aus vormontiertem exzentrischem oder zentrischem Bolzen, Laufrolle sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheiten sollten paarweise in ze...

Doppellagereinheit | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Doppellagereinheit

Item | Linearführungen

Aluminiumgehäuse bestehend aus jeweils 2 vormontierten exzentrischen oder zentrischen Bolzen, Laufrollen sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit im Doppelpack wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheite...

Laufrolle | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Laufrolle

Item | Linearführungen

Leichtlaufende, belastbare Laufrolle wird gerne in Verbindung mit separat bestellbarem Schlittenprofil und Bolzen zum Bau individueller Lagereinheit eingesetzt. Zweireihige kugelgelagerte Rolle eignet sich um spielfrei einzustellende und leichtlaufende Rollenführungen in Verbindu...

Schlitten LRF 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlitten LRF 8

Item | Linearführungen

Der Schlitten LRF 8 ist ein praktisches Komplettsystem für Laufrollenführungen an Wellen D10 oder D14, die mit Wellenklemmprofilen in der Profilnut 8 befestigt sind. Es wird einbaufertig geliefert und besteht aus einem Schlittenprofil mit planer Oberfläche und zwei laufruhigen Do...

Schlittensatz LRF 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlittensatz LRF 8

Item | Linearführungen

Mit den Schlittensätzen LRF 8, Schlittenprofilen LRF 8 und dem T-Nutensteinprofil 8 entstehen individuelle Linearschlitten mit bis zu 3.000 mm Länge.

Schlittenprofil LRF 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlittenprofil LRF 8

Item | Linearführungen

Zum Aufbau von individuellen Schlitten LRF 8.

Wellenklemmprofil | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Wellenklemmprofil

Item | Linearführungen

Ermöglichen die Verbindung der Wellen D6, D10, D14 und D25 mit den Profilnuten der entsprechenden Baureihen. Nach dem Eindrücken des Wellenklemmprofils in die Profilnut wird anschließend die Welle eingepresst.

Abstreif- und Schmiersystem | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Abstreif- und Schmiersystem

Item | Linearführungen

Zum Schutz und zur Schmierung der Lagereinheiten sind die Abstreif- und Schmiersysteme unbedingt erforderlich. Der integrierte Abstreif- und Schmierfilz ist werksseitig mit Öl getränkt. Empfohlener Nachölzyklus: halbjährlich.

Bolzen für Rollenlagereinheit | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Bolzen für Rollenlagereinheit

Item | Linearführungen

Stahlverbindung in zentrischer oder exzentrischer Geometrie um Laufrollen in Schlittenprofil zu befestigen und eine individuelle Lagereinheit für Rollenführungen zu konstruieren. Lieferumfang variiert je nach Typ und verfügt teilweise über passenden Gewindestift und Klemmring ode...

Laufrollenprofil für Rollenführungen | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Laufrollenprofil für Rollenführungen

Item | Linearführungen

Profile zum Bau von Lagereinheiten beliebiger Länge, unter Verwendung der entsprechenden Laufrollen, Bolzen und Abstreif- und Schmiersysteme.

T-Nutensteinprofil 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
T-Nutensteinprofil 8

Item | Linearführungen

Zum Aufbau von Schlittensätzen LRF 8. Das T-Nutensteinprofil 8 stellt sicher, dass auch bei langen Schlitten die Rolleneinheiten stets spielfrei an der Welle anliegen. Die Lagereinheiten der Schlittensätze LRF 8 verschieben sich selbst im Dauereinsatz nicht. So garantiert das Sch...

Welle | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Welle

Item | Linearführungen

Gehärtete und geschliffene Wellen, die als Führungswellen für die Rollenführungen, die C-Schienenführungen, die Kugelhülsen- und Kugelhülsenblockführungen verwendet werden.

Lineareinheit GSF 8 40 R10 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit GSF 8 40 R10

Item | Linearführungen

Die Lineareinheit GSF 8 40 ist ein effizientes Komplettsystem, das einen minimalen Platzbedarf hat. Wenige Bauteile genügen der ökonomischen Lineareinheit für volle Leistung. Der Schlitten nutzt beispielsweise die Nut 8 des Tragprofils als Führung. Er bewegt sich schmiermittelfre...

1-20 von 80 Produkten