Menu

Vollkunststoff-Platte

von Item   |   mehr Flächenelemente

Drucken
Dauerhaft laminierte Vollkunststoffplatte auch HPL Platte genannt, eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Leitfähigkeit
  • erfüllt EPA Anforderungen
  • einfach zu reinigen
  • einfache Be- und Verarbeitung
  • harte, abriebfeste, bruch- und schlagfeste Oberfläche
  • antistatische, hygienisch dichte Oberfläche
  • hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Biegsamkeit
  • hohe Witterungsbeständigkeit
  • Beständig gegen viele Chemikalien

Anwendungen/Hinweise
  • liegend lagern bis zum Einbau, da Platte sich durch Eigengewicht verformen kann
  • Maßänderungen beim Einbau von Vollkunststoffplatten durch Feuchtigkeitsaufnahme bzw. Wärmedehnung sollte beachtet werden
  • Unterkonstruktion erforderlich, da die Platte statisch nicht belastbar ist
  • RAL-Nummern von Farbtönen gelten für Lackfarben, können aufgrund des Herstellungsverfahren Unterschiede in Brillanz und Farbstellung aufweisen
  • im Zweifelsfall fordern sie eine Mustertafel bei unserem Vertriebsmitarbeiter an

Material
  • duroplastischer Kunststoff HPL
  • Oberfläche aus kunstharzgetränktem Zelluloselaminat

Downloads

Für Sie interessant

Multiblock 8 PA klebbar | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Multiblock 8 PA klebbar

Item Dazu passt

Klebemultiblock ermöglicht zuverlässige, bündige und bearbeitungsfreie Befestigung beliebiger Flächenelemente an Nuten ohne zu Schrauben. Klebeverbindung ist für 3 verschiedene Flächenstärken erhältlich und wird werkzeuglos in Profilnut 8 eingedreht.

Multiblock PA | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Multiblock PA

Item Dazu passt

Multiblock kann auf 2 unterschiedliche Lagen an der Profilnut an jeder beliebigen Stelle angeschraubt werden und eignet sich sehr gut zur Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie leichtem Verkleidungsblech. Polyamidbefestigung verfügt über umsteckbaren...

Einfassleiste 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K für Flächen

Item Dazu passt

Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Klemmprofil 8 32x18 | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 8 32x18

Item Dazu passt

Schmales klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut für den Bau eigenstabiler, leichter Schutz- und Trennwände, Schiebetüren sowie Falttüren. Bevorzugt werden geschlossene Flächenelemente verwendet, die mit separat bestellbaren Klemmfedern in Nut 8 gehalten werden.

Klemmprofil E | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil E

Item Dazu passt

Besonders leichtes Aluminiumprofil eignet sich gut zum Bau von Rahmenelementen für Schutz- und Trennwandsysteme. Durch Einsatz von separat bestellbarem Stahlband wird Flächenelement sicher in Nut fixiert. Einspannung der Fläche erhöht Gesamtfestigkeit des Rahmenelementes.

Innenwandprofil X 8 | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Innenwandprofil X 8

Item Dazu passt

Schmales Profil ermöglicht den Aufbau von großflächigen Wänden und Verkleidungen ohne sichtbare Zwischenstreben. Innenwandprofil X kann als Versteifung hinter Flächenelementen und als versteckte Halterung von Anbauten genutzt werden.

Anschlagleiste D30 H13 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlagleiste D30 H13

Item Dazu passt

Leiste dient dem verlässlichen Schließen rahmenloser Türen mit Profilrohrsystem D30.

Klemmprofil | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil

Item Dazu passt

Aluminiumprofil verfügt über ein- bzw. zweiseitige Nut um Flächenelemente wie z. B. Gitter, Bleche, Scheiben usw. einzuspannen. Einspannprofil eignet sich besonders für stabilen Rahmenbau großflächiger Schutzeinrichtungen, Schiebe- und Schwenktüren.

Stegplatte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Stegplatte

Item | Flächenelemente

Leichte Kunststoffplatte lässt sich mit wenigen Handgriffen befestigen und mit einem Messer zuschneiden. Stegplatte wird gerne für schnelle Abtrennung eingesetzt bzw. keine hohe Sicherheitsanforderung an die Trennwand gestellt wird z. B. Boden unter einer Rollenbahn, Spritzschutz...

Wabenplatte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Wabenplatte

Item | Flächenelemente

Kunststoffplatte besteht aus zwei tragenden Deckplatten die über eine wabenförmige Struktur verbunden ist. Struktur verleiht der Platte Steifigkeit in alle Biegerichtungen. Diese Sandwichplatte mit Wabenkern hält leichte Stöße aus, ist leicht zu reinigen und eignet sich für einfa...

Verbundplatte Al | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Verbundplatte Al

Item | Flächenelemente

Verbundplatte besteht aus zwei eloxierten Aluminiumdeckblechen, die durch einen PE-Kern dauerhaft verbunden sind. Aluminium-Verbundmaterial kann in Innenbereichen sowie Außenbereichen für leicht Türen, dekorative Verkleidungen, dauerhafte Fassadenverkleidung, Türfüllung, Bau von

Verbundplatte HPL | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Verbundplatte HPL

Item | Flächenelemente

Verbundplatte besteht aus zwei starken Vollkunststoffplatten als Decklage und einem XPS-Hartschaumkern. Sandwichelement eignet sich sehr gut für Reinraumlösungen und in Verbindung mit separat bestellbaren Einfasssystem entstehen beidseitig flächenbündige Wandpaneele im Rastermaß

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken