Doppelseitig verwendbares Behälterprofil inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rechtwinklig einzuhängen und zu wechseln. Durch mehrere Behälteraufnahmeprofil...
Aluminiumleiste inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche geneigt einzuhängen und zu wechseln. Ergonomische Schrägstellung von 7° oder 15° erleichtert die schnel...
2 Stahlplatten inklusive Schrauben und Nutenstein werden in Verbindung mit Behälterprofil an Profilnut 8 angebracht um eine geneigte und ergonomisch ausgerichtete Entnahme aus Lagerkisten zu ermöglichen. Besonders bei kleinen Bauteilen und bei hoch angebrachten Kisten verkürzt di...
Polyamideinhängung hält beliebigen einzelnen Sichtlagerbehälter mit einer Wandstärke bis max. 5 mm fest. Hierzu wird Boxenhalterung in Profilnut 8 eingeschraubt. Sichtlagerkasten wird von oben gehalten, wobei das untere Profil der Lagerkiste den benötigten Halt und Neigungswinkel...
Aluminiumprofil wird einfach in Nut 8 eingehängt und verfügt über durchgängiges Beschriftungssystem. Profil dient als Anschlagprofil, hält Behälter wie z. B. Sichtlagerkisten sicher zurück und gewährleistet verlustfreien Übergang von Kleimaterial in die Vereinzelungszonen. Auch d...
Aluminiumprofil wird einfach in Nut 8 eingehängt und verfügt über durchgängiges Beschriftungssystem. Profil dient als Anschlagprofil, hält Behälter wie z. B. Sichtlagerkisten sicher zurück und gewährleistet verlustfreien Übergang von Kleimaterial in die Vereinzelungszonen. Auch d...
Satz besteht aus 2 Abdeckkappen um Anschlagprofil für ESD-sensitive Komponenten seitlich zu schließen. Endkappe schützt vor Staub sowie Entgraten der Schnittfläche entfällt. Weiters verfügt Montagesatz über 4 Gewindestifte um Anschlagprofil 8 50x10 zu fixieren.
Aluminiumprofil verfügt über flachen Rand, Griffmulde sowie einfache Beschriftungsmöglichkeit und eignet sich sehr gut um Flächen für Materialbehälter zur direkten Entnahme am Arbeitsplatz oder Arbeitswagen anzubringen. Bereitstellungsprofil wird einfach in eine horizontale Nut 8...
Aluminiumprofil Titan passiviert wahrt die ESD-Sicherheit und verfügt über flachen Rand, Griffmulde sowie einfache Beschriftungsmöglichkeit. Bereitstellungsprofil eignet sich sehr gut um Flächen für Materialbehälter zur direkten Entnahme am Arbeitsplatz oder Arbeitswagen anzubrin...
Mit dem Greifzungenprofil 8 140x50 entsteht im Handumdrehen eine Vereinzelungsebene über die gesamte Tischbreite. Das erleichtert die Bereitstellung vieler verschiedener Kleinteile. Eine ergonomische Rippenstruktur und die optimierte Abzugskante beschleunigen jeden Pick-Vorgang.
Aufbewahrungsbox bestehend aus speziell gebogenem Aluminiumprofil und einhängbarem Aludeckel sowie 3 Kunststoffabtrennung und Abdeckkappen mit Gewindestift. Profil lässt sich einfach rückseitig in horizontale Profilnut 8 einhängen. Frontseitig lassen sich an die vorhandene Profil...
Aluminiumprofil in speziell gebogener Form eignet sich um individuelles Aufbewahrungssystem zu konstruieren. Profil lässt sich einfach rückseitig in horizontale Profilnut 8 einhängen. Frontseitig lassen sich an die vorhandene Profilnut 8 weitere Zubehörartikel z. B. aus dem Haken...
Greifschale 8 ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die ergonomische Form des Entnahmerandes und der gerillte Schalenboden erleichtern das Entnehmen kleinster Bauteile. Verwendung z. B. als Vereinzelungsfläche vor Euroformatkisten, Sichtlagerkisten oder Kisten mit Stapelrand.
Antistatisch ausgerüstete Greifschale für ESD-sensible Umgebung. Die ergonomische Form des Entnahmerandes und der gerillte Schalenboden erleichtern das Entnehmen kleinster Bauteile. Verwendung z. B. als Vereinzelungsfläche vor Euroformatkisten, Sichtlagerkisten oder Kisten mit St...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!