Schwenkbares Monitorgelenk mit Adapterplatte um handelsübliche Flachbildschirm direkt an Konstruktionen mit Profilnut 8 zu befestigen. Die Adapterplatte passt zu Displays mit VESA 75–100 Anschluss. Durch die beiden reibungsbehafteten Schwenkachsen lässt sich der Blickbereich des
Monitorarm bestehend aus vier bzw. fünf Gelenken und schwenkbarer Adapterplatte. Halterung ist für nahezu alle Monitore mit Anschlussmaß VESA 75–100 einsetzbar. Durch den höhenverstellbaren Arm, mehrerer Schwenkachsen und der Pivot-Funktion lässt sich das Display sehr individuell...
Flachbildschirme werden mit dem Monitorgelenk D30 VESA 75-100 direkt an Profilrohren D30 befestigt. Das Gelenk ist in zwei Richtungen schwenkbar. Der Monitor kann somit gedreht und geneigt werden. Der integrierte Adapter entspricht den VESA-Standards 75 und 100.
Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...
Müllbehälter mit Deckel und Halterung zur bündigen Montage an Tischplatte. Strapazierfähiger Behälter verfügt über selbstöffnenden und -schließenden Deckel und lässt sich zum Reinigen einfach abnehmen. Universelle Befestigung ermöglicht auch das direkte Anbringen an System Mobile...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!