Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment XMS-System.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über Innennuten die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen ist. Robustes Systemprofil hat ei...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS M45 ist nach dem Inside-out-Prinzip zum Bau von Maschinenkabinen konzipiert, wahlweise mit rechtwinkligem Außenradius
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterAußen gradlinig, innen voll nützlicher Details: Die Baureihe XMS bietet alles, was der modulare Serienbau verlangt. Mit XMS entstehen tragende Konstruktionen mit abgegrenzten Funktionsbereichen. Die Leitungen liegen geschützt in integrierten Kabelkanälen und es gibt Profile für perfekt schließende Türen. Dadurch steht der Prozess im Vordergrund, nicht die notwendigen Installationen.
Die moderne Profilform steht für höchste Funktionalität und zeitloses Design. Die neuen Innennuten der XMS-Rahmenprofile sind für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen, innovativ sind auch die integrierten Kabelkanäle.
Eine starre Befestigung erfolgt durch Bauelemente, die in Abhängigkeit von den Anforderungen an Festigkeit, Montage und Bauart unterschiedlich gestaltet sind. Auch die Befestigung von Flächenelementen in speziellen Klemmprofilen ist eine starre Flächenbefestigung.
Wenn es um modularen Serienbau geht, ist die Baureihe XMS die Lösung für kurze Entwicklungszeiten. Der neue Montagesatz XMS Steckdosen-/Medienleiste nutzt den integrierten Kabelkanal der Profile XMS, um die Stromversorgung im Inneren sicher zu befestigen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!