Menu

Zahnradpumpe PW2-E

mehr Hydraulikpumpen

Drucken
Für industrielle Anwendungen, bei denen hohe Betriebsdrücke und viele Schaltzyklen verlangt werden.
Anwendungen/Hinweise
  • rechtsdrehend

Technische Daten
  • Größe 
  • Antriebswelle
Ø 17,4 mm, Konus 1:8, Keil 3,15 mm 
  • Zentrieransatz 
Ø 36,5 mm 
  • Flanschbefestigung 
96,2 x 71,5 mm, Bohrung Ø 9 mm 

Material
  • Gehäuse aus Stahlguss

Downloads

Für Sie interessant

Winkelanschluss RP aus Aluminium für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Winkelanschluss RP aus Aluminium für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore

OMT Zubehör

Die 3-Loch-Pumpen-Winkelflansche aus Aluminium, mit Innengewinde BSP, können in verschiedenen Positionen an Zahnradpumpen und -motoren angebaut werden.

Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli Zubehör

Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.

Winkelanschluss RG und RPA aus Stahl für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Winkelanschluss RG und RPA aus Stahl für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore

OMT Zubehör

3-Loch-Pumpen-Winkelflansche aus Stahl, mit Innengewinde BSP, können in verschiedenen Positionen an Zahnradpumpen und -motoren angebaut werden.

Zahnradpumpe HERCULES, Baugröße 2 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe HERCULES, Baugröße 2

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Die einzelnen Pumpen haben standardmässig eine Durchtriebswelle und bieten somit eine sehr hohe Flexibilität für den Bau von Mehrfachpumpen.

Zahnradpumpe HERCULES, Baugröße 2, hintere bzw. mittlere Pumpe | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe HERCULES, Baugröße 2, hintere bzw. mittlere Pumpe

Dana Brevini | Hydraulikpumpen

Diese Zwischenpumpen können ohne weitere Bauteile an die HERCULES-Einfachpumpe angeflanscht werden um Doppel- oder Mehrfachpumpen zu bauen.

Zahnradpumpe PW3 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe PW3

Hydraulikpumpen

Für industrielle Anwendungen, bei denen hohe Betriebsdrücke und viele Schaltzyklen verlangt werden.

Zahnradpumpe W3, SAE B | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe W3, SAE B

Hydraulikpumpen

Zum Anbau an Verbrennungskraftmotore.

Vordere Grauguss Zahnradpumpe PW | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Vordere Grauguss Zahnradpumpe PW

Hydraulikpumpen

Mit Durchtrieb für Doppelpumpe Gruppe 2 und 3.

Hintere Grauguss-Zahnradpumpe PW | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hintere Grauguss-Zahnradpumpe PW

Hydraulikpumpen

Für Doppelpumpe Gruppe 2 und 3.

Kupplungsset für Grauguss-Doppelpumpe | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Kupplungsset für Grauguss-Doppelpumpe

Hydraulikpumpen

Verbindungskit für Doppel-Zahnradpumpe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken