Sortiment
über 200.000 Artikel
Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.
Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Um mit den Magnetkupplungen auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, müssen diese einer Einlaufphase unterzogen werden. Das Einlaufen der Magnetkupplungen erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.
Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Diese Zwischenstücke dienen als Verbindung von Vorsatzlagern, Magnetkupplungen oder Getriebe mit Zahnradpumpen.