Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Proportionalventile.
Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile
Stecker EDC sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die b...
Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik
Diese Proportionalventile sind direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile. Entsprechend dem zur Magnetspule gelieferten Strom kann der Druck stetig erhöht werden. Die Ventile können direkt oder durch elektronische Steuereinheiten gesteuert werden, um die Leistung voll auszunutzen.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Kit zum Umbau der Eingangseinheit für eine Anwendung mit Konstantpumpe auf Load-Sensing-Pumpe und umgekehrt.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterEin umfangreiches Lagersortiment an Ventilen in genormten Cetop-Baureihen in den Nenngrößen von 6 bis 32, Proportionalventile – proportionale Druck- und Wegeventile oder Servoventile – Haberkorn bietet Proportionalventile für die Industrie und Mobilhydraulik.
Haberkorn bietet Proportionalventile für die Industrie und Maschinenbau in den Ausführungen als Druckregelventil, Servoventil, Wegeventil oder Stromregelventil.
Proportionalventile für die Mobilhydraulik (Baumaschinen, Fahrzeugbau, Forst- und Landwirtschaft) finden sich ebenso im Sortiment. Entweder als Wegeventil – mit oder ohne Load Sensing – oder Vorsteuerventil.
Passend zu den Ventilen gibt es zahlreiches Zubehör – insbesonders Stecker und digitale Verstärker für die Anbindung der Proportionalventile an Steuerungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!