Menu

Umbauset elektro-pneumatische Betätigung F0630 für Schieberventile

von Hydro Control   |   mehr Wegeschieber

Drucken
Anbausätze zum Umbau von Handsteuerventilen auf elektro-pneumatische Ansteuerung.
Technische Daten
  • Magnetspannung
24 V DC
  • pneum. Druck
min. 5 bar

Downloads

Für Sie interessant

Wegeschieber
Zubehör von
Hand-Schieberventil HC-D3M, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D3M, Sektionsbauweise

Hydro Control Zubehör von

Die Betätigung des Steuerschiebers kann statt von Hand auch hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, elektrisch-pneumatisch erfolgen. Alle Sektionen haben Rückschlagventile in „P“.

Wegeschieber
Zubehör von
Hand-Schieberventil HC-D4, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D4, Sektionsbauweise

Hydro Control Zubehör von

Zahlreiche integrierte Wegeventilfunktionen sowie unzählige Konfigurationsmöglichkeiten machen das HC-D4 zu einem hochflexiblen Produkt, welches leicht an die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche angepasst werden kann.

Wegeschieber
Zubehör von
Hand-Schieberventil HC-D6, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D6, Sektionsbauweise

Hydro Control Zubehör von

Die Sektionen sind mit Sekundärventilen und zahlreichen austauschbaren Kolben lieferbar. Mittels Möglichkeit zu Parallel-, Tandem- und Serienkreisläufen sowie verschiedenen Kombinationen unter ihnen kann eine Lösung auf jede Anforderung gefunden werden.

Handhebel ZA für Steuerschieber | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Handhebel ZA für Steuerschieber

Hydro Control | Wegeschieber

Hebel zur händischen Betätigung von Handsteuerventilen.

Handhebelsatz H001, H002 für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Handhebelsatz H001, H002 für Schieberventile

Hydro Control | Wegeschieber

Ersatzteilkit zum Anbau an Handsteuerventile.

Federzentrierungs- und Rastensatz F00 für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Federzentrierungs- und Rastensatz F00 für Schieberventile

Hydro Control | Wegeschieber

Mit den Umbausätzen können die Handsteuerventile auf Federzentrierung oder Rasten umgebaut werden.

Zugankersatz für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Zugankersatz für Schieberventile

Hydro Control | Wegeschieber

Zugankersatz für den Zusammenbau von Einlassplatte mit Sektionen und Auslassplatte.

Umbauset elektro-hydraulische Betätigung F1610 für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Umbauset elektro-hydraulische Betätigung F1610 für Schieberventile

Hydro Control | Wegeschieber

Anbausätze zum Umbau von Handsteuerventilen auf elektro-hydraulische oder proportionale Ansteuerung.

Umbauset elektrische Betätigung F0150, F0160 für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Umbauset elektrische Betätigung F0150, F0160 für Schieberventile

Hydro Control | Wegeschieber

Anbausätze zum Umbau von Handsteuerventilen auf elektrische Ansteuerung.

Umbauset pneumatische Betätigung F022A für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Umbauset pneumatische Betätigung F022A für Schieberventile

Hydro Control | Wegeschieber

Anbausätze zum Umbau von Handsteuerventilen auf pneumatisch-proportionale Ansteuerung.

Schraube HPCO für Druckweiterleitung zu Schieberventilen | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Schraube HPCO für Druckweiterleitung zu Schieberventilen

Hydro Control | Wegeschieber

Gewindestopfen zum Umbau von Handsteuerventilen auf Druckweiterleitung.

Steuerkolben doppelwirkend W00 für Schieberventile | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Steuerkolben doppelwirkend W00 für Schieberventile

Hydro Control | Wegeschieber

Durch den Austausch der Ventilkolben können die Funktionen der Handsteuerventile verändert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken