Menu

Magnetspule GP37, Klasse H, für Hydraulikventile KSVSR

von Rexroth   |   mehr Magnetspulen

Drucken
Magnetspule mit Anschluss Deutsch DT04-2PA zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen KSVR. In den Standardspannungen 12 V (2,3 Ohm) und 24 V (4,8 oder 11,5 Ohm) lieferbar.
Anwendungen/Hinweise
  • Schutzklasse IP69K

Technische Daten
  • Isolationsklasse H
180 °C
  • Temperaturbereich
–40 bis +110 °C
  • Spannungstoleranz
±15 % 
  • Widerstand bei 20 °C
11,5 Ohm
  • empfohlene Dither Frequenz (PWM)
120 Hz

Downloads

Für Sie interessant

Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI. In den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar.

Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule S8-356, 20 W, für Hydraulikventile VEI-8A

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 12,7 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Sitzventil-Patronen VEI-8A. Lieferbar in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt.

Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule S3-H, Klasse H, 21 W, für Hydraulikventile VEI-A2

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI-A2. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C19 und C25.7 für Hydraulikventile SVE | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule C19 und C25.7 für Hydraulikventile SVE

Hydro Control | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,0 bzw. 25,7 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Hydrocontrol-Magnet-Schieberventilen SVE. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule MR-045 und MR-060 für Schieberventile KV | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule MR-045 und MR-060 für Schieberventile KV

Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 22,0 bzw. 31,0 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Schieberventilen KV. Sie sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule C36 für Hydraulikventile L710 und L801

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth 6/2-Wegeventilen. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth-Wegeventilen D805 und D845 (EDD-XZ). Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken