3/2-Wege-Magnet-Sitzventil DT03

von Duplomatic   |   mehr Wegesitzventile

Drucken
Produktdetails
Diese Ventile sind direktgesteuert mit leckagefreiem Sitz und können sowohl mit Gleichstrom als auch mit Wechselstrom betrieben werden.
Anwendungen/Hinweise
ACHTUNG: Bei Versorgung des Ventils über Speicher oder ein zu großes Fördervolumen ist der Durchfluss über eine Einsteckblende (Teile-Nr. H88909 oder H88910) in P1 zu drosseln. Für Details siehe technisches Datenblatt DT03 - Kapitel 2 (Kennlinien) und Kapitel 3 (Durchflussmengen).
Technische Daten
  • Nenngröße 
NG 06 (Cetop 05)
  • Durchfluss
max. 25 l/min 
  • Betriebsdruck
max. 250 bar 

Downloads

Für Sie interessant

Würfelstecker G1 für Magnetspulen | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Würfelstecker G1 für Magnetspulen

Zubehör

Die Würfelstecker werden auf Magnetspulen aufgebaut und dienen der elektrischen Verbindung von Magnetventilen. Die Stecker sind nach DIN 43650/A bzw. ISO 4400 genormt.

Blende für Magnetventile | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Blende für Magnetventile

Zubehör

Einsteckblende für Cetop-Ventile zur Drosselung der Durchflussmenge.