Menu

Abblasdüse Ø 60 mm, steckbar

von Leister   |   mehr Zubehör

Drucken
Abblasdüsen als Zubehör für die Hochdruckgebläse mit einem Luftaustrittsdurchmesser von 60 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • Austrittsöffnungshöhe von 1 bis 5,5 mm verstellbar

Technische Daten
  • Düsenanschluss-Ø
60 mm
  • Abmessung L x B x H
542 x 167 x 80 mm

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Zubehör von
Hochdruckgebläse AIRPACK | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochdruckgebläse AIRPACK

Leister Zubehör von

Leistungsfähiges Hochdruckgebläse AIRPACK für Anwendungen, bei denen große Luftmengen bei hohem Druck zusammentreffen. Ideal für Trocknungs- und Abblasvorgänge. Dieses Gebläse hat genügend Druck, um Abblasdüsen wirkungsvoll zu versorgen.

Process Heat
Zubehör von
Heißluftgebläse HOTWIND PREMIUM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse HOTWIND PREMIUM

Leister Zubehör von

Das handliche Heißluftgebläse HOTWIND hat einen bürstenlosen, wartungsfreien Gebläsemotor, eignet sich optimal für den Dauerbetrieb und kann vielseitig eingesetzt werden.

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 61 CLASSIC | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 61 CLASSIC

Leister Zubehör von

Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.

Process Heat
Zubehör von
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT

Leister Zubehör von

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Schutzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Spezialdüsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW und SOLANO AT.

Runddüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Runddüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Runddüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für den Bereich Apparate- und Behälterbau. Passend für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung

Leister | Zubehör

Siebreflektoren in Brauseausführung als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Schalenreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken